Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 x WC Schild in Silber 10046075_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 x WC Schild in Silber 10046075_0
4 x WC Schild in Silber 10046075_0
4 x WC Schild in Silber 10046075_0
4 x WC Schild in Silber 10046075_0
4 x WC Schild in Silber 10046075_0
4 x WC Schild in Silber 10046075_0
4 x WC Schild in Silber 10046075_0
4 x WC Schild in Silber 10046075_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046075_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046075_0
EAN/GTIN:
     4052025460754
Suchbegriffe:
Toilettenhinweisschild
Toilettenschilder
WC Schild
toilettenschilder
Verleihe Deinen Badezimmertüren mit diesem 4er Set WC Schildern aus Aluminium eine moderne und funktionale Note. Die silbernen Türschilder mit dem gut lesbarem, schwarzen WC Aufdruck, gewährleisten eine eindeutige Raumbezeichnung. Dank der 4 mitgelieferten Klebesticker lassen sich die Toilettenschilder schnell und einfach an Deine Bad- oder Gäste-WC Tür anbringen. Die kleinen Kloschilder eignen sich für jedes Badezimmer und stechen durch ihr elegantes Design hervor.

WC Schild 4er Set im Detail
- Maße D: ca. 10 cm
- Klebesticker D: ca. 8 cm
- Materialdicke: ca: 1,6 mm
- Gewicht: je ca. 30 g
- Material: Aluminium
- Farbe: Silber

Türschild mit WC-Aufschrift
- Im praktischen 4er Set für Bad- und Gäste-WC Türen
- Zum einfachen Ankleben an der Tür dank der 4 Klebesticker
- Edles silbernes Design mit schwarzer WC-Aufschrift
- Runde Toilettenschilder aus robustem Aluminium
- Moderne Optik für jede Badezimmertür

Lieferumfang
- 4x WC-Türschild
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Schwarz
Gewicht:
0.1 kg
Höhe:
10 cm
Länge:
0.16 cm
Breite:
10 cm
Weitere Suchbegriffe: bathroom sign, gäste wc schild, kloschild, toiletten piktogramm, toilettenschild, türschild, unisex toilettenschild, wc aufkleber, wc schild, wc sign, wc türschild, wc-schilder, 4er set, aluminium, aufkleben, bad, badezimmer, gäste wc, klo, selbstklebend, set, silber, toilette, tür, wc, aufkleber wc tür, schild toilette, schild wc, türaufkleber wc, türschild bad, türschild aluminium, türschild toilette, türschild wc, wc schild selbstklebend, wc türschild selbstklebend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.