Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

144-tlg. Holzbuchstaben Set in Natur 10046081_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
144-tlg. Holzbuchstaben Set in Natur 10046081_0
144-tlg. Holzbuchstaben Set in Natur 10046081_0
144-tlg. Holzbuchstaben Set in Natur 10046081_0
144-tlg. Holzbuchstaben Set in Natur 10046081_0
144-tlg. Holzbuchstaben Set in Natur 10046081_0
144-tlg. Holzbuchstaben Set in Natur 10046081_0
144-tlg. Holzbuchstaben Set in Natur 10046081_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046081_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046081_0
EAN/GTIN:
     4052025460815
Suchbegriffe:
Holz-Buchstabe
Holzbuchstaben
Holzschrift
Holzschriftzeichen

Das umfangreiche Set aus Holzbuchstaben und -zahlen sind sowohl für kreative Zwecke als auch als Rechen- und Schreiblernhilfe bestens geeignet. Verwirkliche DIY-Dekoprojekte, gestalte originelle Schriftzüge oder verschönere Jubiläums-Geschenke mit den natürlichen Bastelbuchstaben und -ziffern. Auch zum Anmalen und Verzieren sind die Großbuchstaben und Holzzahlen geeignet. Im Sortierkasten sind die Dekobuchstaben und Holznummern geordnet und übersichtlich aufbewahrt.

Holzbuchstaben und -zahlen im Detail
- Höhe je Bastelholz: ca. 5 cm
- Breite: ca. 1,7–4 cm
- Dicke: ca. 1,5 mm
- Kasten H x B x T: ca. 1,5 x 28,5 x 34,5 cm
- Gesamtgewicht Set mit Kasten: ca. 280 g
- Material: Holz
- Farbe: Natur

Kleine Holzbuchstaben und Zahlen zum Basteln
- Großes Set mit 104 Buchstaben und 40 Zahlen
- Ideal für kreative Bastelprojekte, zum Dekorieren etc.
- Mit glatter Oberfläche zum Anmalen und Färben
- Als Lernhilfe zur Buchstabenerkennung, Rechtschreibung und zum Rechnen
- In praktischem Sortierkasten zum Aufbewahren

Lieferumfang
- 104x Buchstabe (A-Z, je 4 Stück)
- 40x Zahl (0-9, je 4 Stück)
- 1x Kasten
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Beige
Gewicht:
0.3 kg
Höhe:
1.5 cm
Länge:
34.5 cm
Breite:
28.5 cm
Weitere Suchbegriffe: holz buchstabe, abc holz buchstabe, alphabet holzbuchstaben, bastel buchstaben, buchstaben, deko buchstaben, diy buchstaben, door alphabet, fühl buchstaben, holz buchstaben alphabet, holz buchstaben box, holzbuchstaben, holzbuchstaben set, holznummern, holzzahlen, holzziffern, wandbuchstaben, wooden alphabet letters, wooden letters, zimmertür buchstaben, 5 cm, abc, alphabet, aus holz, basteln, deko, dekoration, dünn, holz, kinder, kinderzimmertür, klein, natur, set, wand, zum basteln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.