Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48 x Popcorntüten in Silber/ Weiß 10046118_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
48 x Popcorntüten in Silber/ Weiß 10046118_0
48 x Popcorntüten in Silber/ Weiß 10046118_0
48 x Popcorntüten in Silber/ Weiß 10046118_0
48 x Popcorntüten in Silber/ Weiß 10046118_0
48 x Popcorntüten in Silber/ Weiß 10046118_0
48 x Popcorntüten in Silber/ Weiß 10046118_0
48 x Popcorntüten in Silber/ Weiß 10046118_0
48 x Popcorntüten in Silber/ Weiß 10046118_0
48 x Popcorntüten in Silber/ Weiß 10046118_0
48 x Popcorntüten in Silber/ Weiß 10046118_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046118_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046118_0
EAN/GTIN:
     4052025461188
Suchbegriffe:
Imbissbeutel
Imbisstüte
Snackbeutel
Snacktüte
Es muss nicht immer ein Abstecher ins Kino sein. Auch der heimische Filmabend kann zu einem unvergesslichen Erlebnis werden. Popcorn darf dabei natürlich nicht fehlen. Überrasche Deine Freunde doch mal, indem Du ihnen den Snack in coolen Retro-Popcornbechern servierst! Kennst Du einen Filmfan, dem Du einen Kinobesuch schenken möchtest? Auch als charmantes Gimmick kann eine Popcorntüte Akzente setzen. Bei pfleglicher Nutzung lassen sich die Popcornschachteln mehrfach verwenden.

Popcorntüten 48 Stück im Detail

- Maße H x B x T: ca. 16 x 10,5 x 10,5 cm
- Gewicht je Tüte: ca. 20 g
- Material: Pappe
- Farbe: Silber, Weiß

Popcornbecher für den Filmabend
- Grandioses Kinofeeling zu Hause genießen
- Für Filmabende, Partys und Kindergeburtstage
- Praktisches 48er Set passend für viele Gäste 
- Silber-weiß gestreifte Becher im Retro-Design
- Zum Gebrauch die Tüten einfach auffalten
- Geeignet für mehrmaligen Gebrauch

Lieferumfang
- 48x Popcorntüte
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Weiß
Gewicht:
0.02 kg
Höhe:
16 cm
Länge:
10.5 cm
Breite:
10.5 cm
Weitere Suchbegriffe: candy bar boxen, candy bar tüten, candy bar zubehör, candy container, filmabendzubehör, kino becher, kino popcorn tüte, kino tüte, kino zubehör, kinoabend zubehör, movie night box, party snack behälter, popcorn bags, popcorn bucket, popcorn cup, popcorn eimer, popcorn papiertüten, popcorn sackerl, popcorn schachteln, popcorn schüssel, popcorn set, popcorn tasche, popcorn tütchen, popcorn tüten, popcorn verpackung, popcorn zubehör, popcornbecher, popcornbehälter, popcornbox, popcorntüten set, salzstangen behälter, snacktüten, popcornbehäter, popcorneinmer, popcorn tuete, popkorn tüten, popkorntüten, 48 stück, 50 stück, candy bar, film, filmeabend, groß, halloween, kino, klein, mini, papier, pappe, popcorn, set, silber, weihnachten, wiederverwendbar, papier popcorn tüten, popcorn accessoires, popcorn becher pappe, popcorn tüten 48 stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.