Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 x Trinkglas in Transparent/ Bunt - 500 ml 10046142_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 x Trinkglas in Transparent/ Bunt - 500 ml 10046142_0
4 x Trinkglas in Transparent/ Bunt - 500 ml 10046142_0
4 x Trinkglas in Transparent/ Bunt - 500 ml 10046142_0
4 x Trinkglas in Transparent/ Bunt - 500 ml 10046142_0
4 x Trinkglas in Transparent/ Bunt - 500 ml 10046142_0
4 x Trinkglas in Transparent/ Bunt - 500 ml 10046142_0
4 x Trinkglas in Transparent/ Bunt - 500 ml 10046142_0
4 x Trinkglas in Transparent/ Bunt - 500 ml 10046142_0
4 x Trinkglas in Transparent/ Bunt - 500 ml 10046142_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046142_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046142_0
EAN/GTIN:
     4052025461423
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
Dieses 4er Trinkgläser Set ist ideal, um erfrischende Kaltgetränke wie Säfte, Limonaden oder Eistee und Cocktails zu genießen. Mit ihrem dekorativen Ball Mason Jar Design werden die Sommergläser zum Hingucker in Deiner Hausbar oder auf der nächsten Gartenparty. Dank der Strohhalme sind die Getränke schnell geleert, während der praktische Schraubdeckel den Inhalt vor Schmutz oder Insekten bewahrt. Genieße den Sommer mit Deinen Freunden in vollen Zügen mit diesen trendigen Limogläsern.

Trinkgläser 4er Set im Detail
- Maße mit Deckel H x B x T: ca. 13,5 x 11 x 8 cm
- Strohhalm H x D: ca. 18 x 0,7 cm
- Volumen: ca. 500 ml
- Gewicht je Glas: ca. 300 g
- Material: Glas, Eisen, Kunststoff 
- Farbe Gläser: Transparent
- Farben Deckel: Blau, Grün, Gelb, Lila

Sommerliche Limogläser mit Deckel und Strohhalm
- Praktisches 4er Set mit gepunkteten Deckeln und Trinkhalmen
- Für Eistee, Smoothies, Saft, Cocktails uvm. geeignet
- Henkelgläser sind ideal für Kindergeburtstage und Gartenpartys
- Insektenfreies Trinken dank praktischem Schraubdeckel
- Reinigung in der Spülmaschine mit Strohhalm und Deckel

Lieferumfang
- 4x Trinkglas mit Deckel
- 4x Strohhalm
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Lila | Gelb
Gewicht:
1.37 kg
Höhe:
19 cm
Länge:
8 cm
Breite:
11 cm
Weitere Suchbegriffe: Universal-Trinkglas, Caipirinha Becher, Caipirinhabecher, Cocktail-Becher, Cocktailbecher, Aperitifglas, Cocktail Glas, Cocktailglas, Hurricane Glas, Hurricaneglas, Martini-Schale, Saft-Becher, Saft-Glas, Saftbecher, Saftglas, limonadenglas, ball mason glas, drinking glass, eiskaffee glas, eistee becher, eistee glas, getränke glas, glasbecher, gläser, henkelglas, ice coffee glass, ice cold drink glas, iced coffee glas, jar glas, kinderglas, lemonade glas, limobecher, limoglas, limogläser, limogläser set, limonadengläser, lynchburg lemonade gläser, maison jar glas, maison jar trinkglas, mason gläser, mason jar, mason jar trinkglas, mason jars gläser, retro glas, smoothie cup, smoothie glas, smoothie glass, smoothiebecher, sommer becher, sommer gläser, sommerglas, trinkglas, trinkgläser, trinkgläser set, 400 ml, 500 ml, bunt, deckel, eistee, glas, ice cold drink, limo, mit deckel, mit deckel und strohhalm, mit henkel, mit schraubdeckel, mit strohhalm, mit strohhalm und deckel, mit trinkhalm, saft, schraubverschluss, set, sommer, wasser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.