Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 x Tonkegel "Frosch" in Terrakotta/ Grün 10046148_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 x Tonkegel "Frosch" in Terrakotta/ Grün 10046148_0
4 x Tonkegel "Frosch" in Terrakotta/ Grün 10046148_0
4 x Tonkegel "Frosch" in Terrakotta/ Grün 10046148_0
4 x Tonkegel "Frosch" in Terrakotta/ Grün 10046148_0
4 x Tonkegel "Frosch" in Terrakotta/ Grün 10046148_0
4 x Tonkegel "Frosch" in Terrakotta/ Grün 10046148_0
4 x Tonkegel "Frosch" in Terrakotta/ Grün 10046148_0
4 x Tonkegel "Frosch" in Terrakotta/ Grün 10046148_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046148_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046148_0
EAN/GTIN:
     4052025461485
Suchbegriffe:
Bewässerungskugel
Gießkugel
Mit den 4 Gießkugeln kannst Du Pflanzen und Blumen während eines heißen Sommers oder eines Urlaubs automatisch mit Wasser versorgen. Versenke die praktischen Bewässerungsspitzen dazu einfach in der Erde und fülle anschließend Wasser hinein. Sobald die Erde zu trocken wird, sickert Wasser durch das durchlässige Material, sodass eine gleichmäßige Wasserversorgung garantiert ist. So kannst Du sorgenfrei Deinen Plänen nachgehen, während Deine grünen Schätze sicher bewässert werden.

Hinweis: Die Tonspitzen sind nicht für Flaschen irgendeiner Art geeignet.

Tonkegel 4er Set im Detail
- Maße H x B x T: ca. 16,5 x 6,5 x 5,5 cm
- Volumen: je ca. 100 ml
- Gewicht: je ca. 130 g
- Material: Keramik
- Farbe: Terrakotta, Grün

Gießkegel zur Pflanzenbewässerung
- Gießhelfer im niedlichen Frosch-Design zum Befüllen mit Wasser
- Bewässerungssystem für Zimmerpflanzen und Balkonkästen
- Automatische Bewässerung von Pflanzen für einige Tage
- Wasserdurchlässiger Ton für bedarfsgerechte Wasserabgabe
- Ideal bei kurzen Urlaubsreisen, im Büro oder für faule Gießer

Lieferumfang
- 4x Bewässerungsstecker
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelgrün | Hellbraun | Weiß
Gewicht:
0.49 kg
Höhe:
16.5 cm
Länge:
5.5 cm
Breite:
6.5 cm
Weitere Suchbegriffe: aqua dripper, balkon bewässerung, bewässerung, bewässerungshilfe, bewässerungskegel, bewässerungskugeln, bewässerungsspikes, bewässerungsspitzen, bewässerungsstecker, bewässerungssystem, blumen bewässerung, blumen wasserspeicher, blumen wasserspender, blumenbewässerung, blumengießer, gießhelfer, gießhilfe, gießkegel, gießkugeln, gießsystem, olla, ollas, pflanzen bewässerung, pflanzen gießhilfe, pflanzen wasserspeicher, pflanzen wasserspender, pflanzengießer, plant watering, selbstbewässerung, self watering, tonkegel, tonspitzen, topfpflanzen bewässerung, tropfbewässerung, urlaubsbewässerung, watering bulb, zimmerpflanzen bewässerung, automatisch, balkon, blumen, frosch, für balkonkästen, für balkonpflanzen, für blumenkästen, für blumentöpfe, klein, kübelpflanzen, pflanzen, set, spikes, terrakotta, ton, topfpflanzen, urlaub, zimmerpflanzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.