Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 x Gartenfigur Vogel in Schwarz/ Braun 10046233_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 x Gartenfigur Vogel in Schwarz/ Braun 10046233_0
2 x Gartenfigur Vogel in Schwarz/ Braun 10046233_0
2 x Gartenfigur Vogel in Schwarz/ Braun 10046233_0
2 x Gartenfigur Vogel in Schwarz/ Braun 10046233_0
2 x Gartenfigur Vogel in Schwarz/ Braun 10046233_0
2 x Gartenfigur Vogel in Schwarz/ Braun 10046233_0
2 x Gartenfigur Vogel in Schwarz/ Braun 10046233_0
2 x Gartenfigur Vogel in Schwarz/ Braun 10046233_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046233_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046233_0
EAN/GTIN:
     4052025462338
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Die Vogelfigur im 2er Set ist eine dekorative Ergänzung für Deinen Garten, ob auf dem Rasen, im Beet oder an Deinem Gartenteich. Das Design mit dem detailreichen Gefieder und dem langen, roten Schnabel macht die beiden Vögel zu einem tollen Hingucker. Dank des Befestigungsstabs sind die Tierfiguren schnell und stabil im Boden verankert. Durch die Fertigung aus robustem Kunststoff wirst Du lange Freude an den Dekofiguren haben.

Gartenfigur Vogel im Detail
- Maße H x B x T: ca. 33 x 13 x 43 cm
- Gewicht: ca. 220 g
- Material: PE-Kunststoff
- Farbe: Schwarz, Braun, Rot

Detailgetreue Vogelfiguren als Gartendeko
- Vogelfiguren für Rasen, Blumenbeet oder Gartenteich
- Im 2er Set - Vögel gemeinsam oder getrennt aufstellen
- Mit Befestigungsstab für besseren Halt im Boden
- Authentische Optik mit detailreichem Gefieder und langem Schnabel
- Aus robustem und wetterfestem Kunststoff
- Ideal zum Verschenken an Tierfreunde geeignet

Lieferumfang
- 2x Vogelfigur
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Hellbraun | Rot
Gewicht:
0.46 kg
Höhe:
33 cm
Länge:
43 cm
Breite:
13 cm
Weitere Suchbegriffe: Dekorations-Figur, Dekorationsfigur, Entenküken, Fischreiher, Stockente, Teichfigur, entenküken, gartendeko, balkonfigur, bird, birds, deko ente, deko figur, deko figuren, deko gartenfiguren, deko vogel, deko vögel, dekoskulptur, dekostatue, dekovogel, ente, enten deko, enten figur, enten statue, garten deko, garten figuren, garten skulptur, garten tierfigur, gartendeko figuren, gartendeko tiere, gartendeko vogel, gartendekofiguren, gartendekoration, gartenente, gartenfigur, gartenfiguren, gartengeschenke, gartenskulptur, gartenstatue, gartenteichdeko, gartentier, gartenvogel, outdoor deko, terrassen figur, tierfiguren, tierstatue, tonfiguren, vogel, vögel, vogel deko, vögel deko, vogel deko figuren, vögel deko figuren, vogel figur, vogel gartenfigur, vogel statue, vorgartendeko, 2er, 2er set, außen, deko, draußen, für außen, garten, groß, outdoor, set, wetterfest, zum aufstellen, zum stecken, deko garten, deko vögel für garten, dekostecker garten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.