Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapierhalter in Natur/ Weiß 10046273_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toilettenpapierhalter in Natur/ Weiß 10046273_0
Toilettenpapierhalter in Natur/ Weiß 10046273_0
Toilettenpapierhalter in Natur/ Weiß 10046273_0
Toilettenpapierhalter in Natur/ Weiß 10046273_0
Toilettenpapierhalter in Natur/ Weiß 10046273_0
Toilettenpapierhalter in Natur/ Weiß 10046273_0
Toilettenpapierhalter in Natur/ Weiß 10046273_0
Toilettenpapierhalter in Natur/ Weiß 10046273_0
Toilettenpapierhalter in Natur/ Weiß 10046273_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046273_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046273_0
EAN/GTIN:
     4052025462734
Suchbegriffe:
Klopapierhalter
Papierhalter
Toilettenpapierhalter
WC-Papierhalter

Dieser robuste Toilettenpapierhalter bietet Dir mit seiner großen Ablage die Möglichkeit Smartphone und Feuchttücher abzulegen oder auch Bad- und Dekoartikel zu platzieren. Im offenen Staufach können weitere WC-Rollen aufbewahrt werden. Passe den WC-Halter ganz an Deine Bedürfnisse an, indem Du die Stange links oder rechts montierst. Auch das Regalbrett lässt sich versetzen. Der Bambus-Klorollenhalter ist dank des beiliegenden Montagematerials schnell an der Badezimmerwand angebracht.

Toilettenpapierhalter im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 17 x 50 x 18 cm
- Gewicht: ca. 2 kg
- Material: Bambus, MDF
- Farbe: Natur, Weiß

Toilettenpapier Aufbewahrung
- Klopapierstange B x D: ca. 14,5 x 2 cm
- Ablage B x T: ca. 50 x 18 cm
- Fach innen H x B x T: ca. 14 x 32 x 14 cm
- Öffnung Fach H x B: ca. 12,5 x 28,5 cm

Klopapierhalter mit Ablage
- Aus feuchtigkeitsresistentem Bambus und MDF
- Große Ablage für Smartphone, Raumerfrischer, Deko etc.
- Offenes Staufach zur Aufbewahrung von Ersatzrollen
- Stange links oder rechts montieren - Regalbrett versetzbar
- Zur Wandmontage mittels Bohren - Inkl. Montagematerial
- Schlichtes Design in Natur und Weiß passt in jedes Badezimmer

Lieferumfang
- 1x Bambus Klopapierhalter
- Inklusive Montagematerial
- Dekorationsartikel und Papierrollen sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Weiß
Gewicht:
2.09 kg
Höhe:
17 cm
Länge:
18 cm
Breite:
50 cm
Weitere Suchbegriffe: WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, klopapierhalter weiß, klopapierhalter, bambus klopapierhalter, bambus toilettenpapierhalter, holz toilettenpapierhalter, klohalterung, klopapier aufbewahrung, klopapierhalterung, klopapierrollenhalter, klopapierspender, klorollenhalter, klorollenhalterung, toilettenhalter, toilettenpapier aufbewahrung, toilettenpapier hander, toilettenpapier rollenhalter, toilettenpapierhalter, toilettenpapierhalterung, toilettenpapierspender, toilettenrollenhalter, wc halter, wc papier aufbewahrung, wc papier halterung, wc papier spender, wc papierhalter, wc papierrollenhalter, wc rollenhalter, toillettenpapierhalter, toulettenpapierhalter, ablage, bambus, bohren, holz, links, mit bohren, mit fach, modern, natur, ohne bürste, offen, rechts, wand, wandmontage, weiß, klopapierhalter bambus, klopapierhalter holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.