Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapierhalter in Weiß - (B)18,5 x (H)77 x (T)17,5 cm 10046275_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toilettenpapierhalter in Weiß - (B)18,5 x (H)77 x (T)17,5 cm 10046275_0
Toilettenpapierhalter in Weiß - (B)18,5 x (H)77 x (T)17,5 cm 10046275_0
Toilettenpapierhalter in Weiß - (B)18,5 x (H)77 x (T)17,5 cm 10046275_0
Toilettenpapierhalter in Weiß - (B)18,5 x (H)77 x (T)17,5 cm 10046275_0
Toilettenpapierhalter in Weiß - (B)18,5 x (H)77 x (T)17,5 cm 10046275_0
Toilettenpapierhalter in Weiß - (B)18,5 x (H)77 x (T)17,5 cm 10046275_0
Toilettenpapierhalter in Weiß - (B)18,5 x (H)77 x (T)17,5 cm 10046275_0
Toilettenpapierhalter in Weiß - (B)18,5 x (H)77 x (T)17,5 cm 10046275_0
Toilettenpapierhalter in Weiß - (B)18,5 x (H)77 x (T)17,5 cm 10046275_0
Toilettenpapierhalter in Weiß - (B)18,5 x (H)77 x (T)17,5 cm 10046275_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046275_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046275_0
EAN/GTIN:
     4052025462758
Suchbegriffe:
Klopapierhalter
Papierhalter
Toilettenpapierhalter
WC-Papierhalter
Mit dem stehenden Toilettenpapierhalter hast Du Dein Klopapier stets griffbereit. Neben der oberen Ablage bieten die Innenfächer des Badezimmerschranks weiteren Stauraum. Hinter der Tür kannst Du Hygieneartikel, Putzutensilien oder weitere WC-Rollen aufbewahren. Der schmale WC-Schrank ist besonders in kleinen Bäder oder Nischen ein echtes Platzwunder. Das Design in weißer Holzoptik, mit Griffen aus Edelstahl und Bambus-Klorollenhalter macht den Minischrank zum Hingucker auch in Deinem Bad.

Toilettenpapierhalter stehend im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 77 x 18,5 x 17,5 cm
- Traglast Fächer: je ca. 5 kg
- Gewicht: ca. 4,1 kg
- Material: MDF, Bambus, Metall
- Farbe: Weiß, Natur, Silber

Badezimmerschrank mit Klopapierhalter
- Oberes Fach innen H x B x T: ca. 23,5 x 14 x 13 cm
- Unteres Fach Innen H x B x T: ca. 32 x 14 x 15 cm
- Rollenhalterung B x D: ca. 15 x 1,5 cm

Toilettenpapierschrank fürs Bad
- Zwei Innenfächer für Hygieneartikel, Badzubehör uvm.
- Schmales Design ideal für kleine Bäder und Nischen
- Schränkchen mit Klopapierhalterung zum Einschieben
- Tür schließt mit praktischem Magnetverschluss
- Griff aus Edelstahl und Klorollenhalter aus Bambus
- Weiße Holzoptik fügt sich in jedem Badezimmer gut ein

Lieferumfang
- 1x Toilettenregal in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Silber
Gewicht:
4.04 kg
Höhe:
77 cm
Länge:
17.5 cm
Breite:
18.5 cm
Weitere Suchbegriffe: WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, klopapierhalter weiß, klopapierhalter, toilettenpapierhalter silber, badezimmer regal, badezimmer schrank, badezimmer schränkchen, badkommode, badschrank, klo regal, klopapier aufbewahrung, klopapier halter, klopapierrollenhalter, klopapierrollenständer, klopapierschrank, klopapierständer, klorollenhalter, klorollenständer, kloschrank, mini badschrank, nischenregal, nischenschrank, schränkchen, toilettenhalter, toilettenpapier aufbewahrung, toilettenpapier regal, toilettenpapier schrank, toilettenpapierhalter, toilettenpapierständer, toilettenregal, toilettenrollenhalter, toilettenschrank, wc halter, wc kästchen, wc kasten regal, wc kommode, wc papier aufbewahrung, wc papier halter, wc papier halterung, wc papier schrank, wc regal, wc rollen ständer, wc rollenhalter, wc schrank, 20 cm, ablage, bad, holz, klein, mit ablage, modern, ohne bürste, ohne klobürste, platzsparend, schmal, stehend, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.