Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pizzateller in Natur - Ø 32 cm 10046300_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pizzateller in Natur - Ø 32 cm 10046300_0
Pizzateller in Natur - Ø 32 cm 10046300_0
Pizzateller in Natur - Ø 32 cm 10046300_0
Pizzateller in Natur - Ø 32 cm 10046300_0
Pizzateller in Natur - Ø 32 cm 10046300_0
Pizzateller in Natur - Ø 32 cm 10046300_0
Pizzateller in Natur - Ø 32 cm 10046300_0
Pizzateller in Natur - Ø 32 cm 10046300_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046300_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046300_0
EAN/GTIN:
     4052025463007
Suchbegriffe:
Pizza-Teller
Pizzabrett
Pizzateller
pizzateller 32 cm
Es braucht lediglich Mehl, Hefe, etwas Salz, Wasser, Öl und dieses Bambusbrett, um Pizzafans glücklich zu machen. Auf dem runden Servierteller hat deine Lieblingspizza Platz und der erhöhte Rand sorgt dafür, dass alles auf dem Teller bleibt. Aber auch für Käse- und Wurstplatten ist der Bambusteller bestens geeignet. Optisch überzeugt das Pizzabrett mit seiner natürlicher Maserung aus Bambus. Nach der Nutzung reinigst Du die Pizzaplatte einfach unter fließendem Wasser.

Pizzateller im Detail
- Maße H x D: ca. 1,5 x 32 cm
- Gewicht: ca. 620 g
- Material: Bambus
- Farbe: Natur

Pizza-Schneidebrett aus Bambus
- Zum Servieren und Genießen Deiner Lieblingspizza
- Auch für Käse- und Wurstplatten, Brot oder Obst
- Geöltes Brett aus Bambus mit natürlicher Maserung
- Erhöhter Rand verhindert Herunterfallen der Speisen
- Für lange Nutzungsdauer einfach per Hand reinigen

Lieferumfang
- 1x Pizza-Servierbrett
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.6 kg
Höhe:
1.5 cm
Länge:
32 cm
Breite:
32 cm
Weitere Suchbegriffe: pizza teller, bambus brett, bambus brettchen, bambus geschirr, bambus teller, cheese board, flammkuchenbrett, holz teller set, holzbrett, holzbrettchen, holzgeschirr, holzteller, käsebrett, pizza cutting board, pizza holzbrett, pizza plate, pizza platte, pizza schneidebrett, pizza servierbrett, pizza teller set, pizzabrett, pizzateller, servierbrett, servierplatte, vesperbrett, pizzarett, 32 cm, 32cm, bambus, holz, pizza, rund, holzbrett pizza, pizza bretter holz, pizza bretter holz rund, pizza bretter holz rund 32 cm, pizza teller gross, pizza zubehör, pizzabrett holz, pizzabrett holz rund, pizzabrett rund, pizzabretter holz, pizzateller bambus, pizzateller groß, pizzateller holz, pizzateller holz rund, servierbrett holz, servierbrett holz rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.