Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paravent in Natur/ Weiß - (B)136,5 x (H)180 cm 10046333_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paravent in Natur/ Weiß - (B)136,5 x (H)180 cm 10046333_0
Paravent in Natur/ Weiß - (B)136,5 x (H)180 cm 10046333_0
Paravent in Natur/ Weiß - (B)136,5 x (H)180 cm 10046333_0
Paravent in Natur/ Weiß - (B)136,5 x (H)180 cm 10046333_0
Paravent in Natur/ Weiß - (B)136,5 x (H)180 cm 10046333_0
Paravent in Natur/ Weiß - (B)136,5 x (H)180 cm 10046333_0
Paravent in Natur/ Weiß - (B)136,5 x (H)180 cm 10046333_0
Paravent in Natur/ Weiß - (B)136,5 x (H)180 cm 10046333_0
Paravent in Natur/ Weiß - (B)136,5 x (H)180 cm 10046333_0
Paravent in Natur/ Weiß - (B)136,5 x (H)180 cm 10046333_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046333_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046333_0
EAN/GTIN:
     4052025463335
Suchbegriffe:
Leichtparavent
Paravent
relaxdays paravent
leichtparavent
Mit der Abtrennwand unterteilst Du Deine Wohnung intelligent in verschiedene Bereiche. Schaffe gemütliche Rückzugsorte im Wohnzimmer, einen Umkleidebereich im Schlafzimmer oder nutze die Stellwand einfach als Dekoelement. Dank des Materialmixes aus weißem Kunststoff und natürlichem Bambus ist die Sichtschutzwand in jedem Raum ein toller Hingucker. Benötigst Du die 3-teilige Raumtrennwand nicht, kannst Du diese einfach zusammenfalten und platzsparend verstauen.

Paravent im Detail
- Gesamtgröße ausgeklappt H x B x T: ca. 180 x 136,5 x 1,5 cm
- Größe zusammengeklappt H x B x T: ca. 180 x 45 x 6 cm
- Breite je Paneel: ca. 45 cm
- Gewicht: ca. 8,9 kg
- Material: Bambus, PP-Kunststoff
- Farbe: Natur, Weiß

Praktische Falttrennwand für Deinen Wohnbereich
- 3-teiliger Wandtrenner zur Unterteilung der Wohnung
- Für mehr Privatsphäre in Wohn-, Schlaf- und Ankleidezimmer
- Freistehende Spanische Wand ist flexibel positionierbar
- Hingucker aus weißem Kunststoff und natürlichem Bambus
- Bei Bedarf zusammenfalten und platzsparend verstauen

Lieferumfang
- 1x Paravent

- Mit Anleitung
- Mit Montagematerial
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Weiß
Gewicht:
8.77 kg
Höhe:
180 cm
Länge:
1.5 cm
Breite:
136.5 cm
Weitere Suchbegriffe: abtrennwand, falt trennwand, faltwand, holz-paravent, paravent, partition wall, raum trennwand, raumteiler, raumtrenner, room divider, room divider panel, room divider screen, room separator, screen divider, sichtschutz, sichtschutz paravent, sichtschutzwand, stellwand, trennwand, wandschirm, wandtrenner, zimmertrennwand, paravan, paravant, paravon, parawand, raumteieler, 180, 180 hoch, 3 teilig, 3teilig, asiatisch, asiatische, aufstellbar, bambus, beidseitig, braun, freistehend, hellbraun, hoch, holz, indoor, innen, innenraum, japanische, klappbar, kunststoff, natur, schlafzimmer, schmal, weiß, wohnzimmer, paravent 180 hoch, paravent bambus, paravent bambus beidseitig, paravent bambus natur, paravent bambus weiß, paravent 180, paravent 3teilig, paravent faltbar, paravent klappbar, paravent schlafzimmer, paravent sichtschutz, paravent wohnzimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,82*
€ 105,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,51*
€ 104,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,78*
€ 98,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,24*
€ 95,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,31*
€ 82,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.