Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hunde-Futterstation in Natur/ Weiß- (B)46,5 x (H)9,5 x (T)17 cm 10046336_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hunde-Futterstation in Natur/ Weiß- (B)46,5 x (H)9,5 x (T)17 cm 10046336_0
Hunde-Futterstation in Natur/ Weiß- (B)46,5 x (H)9,5 x (T)17 cm 10046336_0
Hunde-Futterstation in Natur/ Weiß- (B)46,5 x (H)9,5 x (T)17 cm 10046336_0
Hunde-Futterstation in Natur/ Weiß- (B)46,5 x (H)9,5 x (T)17 cm 10046336_0
Hunde-Futterstation in Natur/ Weiß- (B)46,5 x (H)9,5 x (T)17 cm 10046336_0
Hunde-Futterstation in Natur/ Weiß- (B)46,5 x (H)9,5 x (T)17 cm 10046336_0
Hunde-Futterstation in Natur/ Weiß- (B)46,5 x (H)9,5 x (T)17 cm 10046336_0
Hunde-Futterstation in Natur/ Weiß- (B)46,5 x (H)9,5 x (T)17 cm 10046336_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046336_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046336_0
EAN/GTIN:
     4052025463366
Suchbegriffe:
Futter-Haus
Futterhaus
Futterstation
Vogel-Haus

Mit diesem stabilen Napfständer hast Du keinen Ärger mehr mit umgekippten Futternäpfen und verstreutem Futter. Die Näpfe aus Keramik hängen sicher in der Futterstation, wo Dein Vierbeiner beherzt zulangen kann. Dank der erhöhten Position wird dabei der Nacken Deines Lieblings geschont. Befülle die drei Hundenäpfe je nach Bedarf mit Trocken- oder Nassfutter und Wasser und reinige sie nach Benutzung einfach in der Spülmaschine.

Hinweis: Die Näpfe sollten besonders bei Nassfutter und hohen Temperaturen regelmäßig gereinigt werden. Orientiere Dich bei der Futtermenge immer an den Angaben auf der Futterpackung, nicht an der Napfgröße.

Futterstation Hund im Detail
- Maße H x B x T: ca. 9,5 x 46,5 x 17 cm
- Maße Napf außen H x D: ca. 5 x 13,5 cm
- Füllmenge je Napf: ca. 400 ml
- Gewicht: ca. 1,3 kg
- Material: Bambus, Keramik
- Farbe: Natur, Weiß

Erhöhte Hundebar mit 3 Näpfen
- Dekorative Futterstation aus natürlichem Bambus
- 3 Futternäpfe für Wasser, Trocken- oder Nassfutter
- Erhöhte Position für nackenschonendes Futtern
- Die Näpfe einfach in der Spülmaschine reinigen
- Mit Anti-Rutsch-Stoppern für einen sicheren Stand

Lieferumfang
- 1x Napfstation
- 3x Fressnapf
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Weiß
Gewicht:
1.32 kg
Höhe:
9.5 cm
Länge:
17 cm
Breite:
46.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Vogelfutterhaus, Vogelhaus, Vogelhäuschen, Futterschale, Hunde-Napf, Hundenapf, vogel haus, dog bar, dog bowl stand, dog feeding station, dog food bowl, dog water bowl, dogbowl, doggy bar, feeding bowl, fressnapf, fressnapf set, fressnapfhalter, fressnapfständer, futterbar, futtererhöhung, futternapf, futternapf set, futternapfständer, futternapfstation, futterschüssel, futterständer, futterstation, hunde bar, hunde fressnapf, hunde futternapf, hunde futterstation, hunde napfbar, hunde napfset, hunde napfständer, hunde trinknapf, hunde wassernapf, hundefutter schüssel, hundefutterbar, hundenapf, hundenapf erhöhung, hundenapf station, hundeschüssel, hundeschüssel ständer, hundestation, napf, napf set, napfbar, napferhöhung, napfhalter, napfständer, napfstation, raised dog bowl, 3 näpfe, 400ml, bambus, erhöht, groß:große hunde, hoch, höhenverstellbar, holz, hund, hunde, keramik, mittelgroße hunde, nassfutter, verstellbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.