Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tritthocker in Natur - (B)40 x (H)40 x (T)40,5 cm 10046352_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tritthocker in Natur - (B)40 x (H)40 x (T)40,5 cm 10046352_0
Tritthocker in Natur - (B)40 x (H)40 x (T)40,5 cm 10046352_0
Tritthocker in Natur - (B)40 x (H)40 x (T)40,5 cm 10046352_0
Tritthocker in Natur - (B)40 x (H)40 x (T)40,5 cm 10046352_0
Tritthocker in Natur - (B)40 x (H)40 x (T)40,5 cm 10046352_0
Tritthocker in Natur - (B)40 x (H)40 x (T)40,5 cm 10046352_0
Tritthocker in Natur - (B)40 x (H)40 x (T)40,5 cm 10046352_0
Tritthocker in Natur - (B)40 x (H)40 x (T)40,5 cm 10046352_0
Tritthocker in Natur - (B)40 x (H)40 x (T)40,5 cm 10046352_0
Tritthocker in Natur - (B)40 x (H)40 x (T)40,5 cm 10046352_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046352_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046352_0
EAN/GTIN:
     4052025463526
Suchbegriffe:
Kindertritthocker
Tritthocker für Kinder
Elefantenfuß
Roll-Hocker
Mit diesem Tritthocker holst Du Dir eine nützliche und vielseitig verwendbare Aufstiegshilfe nach Hause. Der Fußschemel hilft Dir, Ablagen hoher Schränke zu erreichen. Kinder haben mit dem Kindertritt einen leichteren Zugang zu Toilette und Waschbecken im Bad. Als Blumenhocker setzt der Schemel mit seinen 2 Stufen Topfpflanzen dekorativ in Szene. Der robuste Trethocker ist aus Bambus gefertigt und überzeugt mit natürlicher Maserung und einem warmen Farbton, der sich überall gut einfügt.

Tritthocker im Detail
- Maße H x B x T: ca. 40 x 40 x 40,5 cm
- Trittfläche B x T: je ca. 40 x 20,5 cm
- Stufenabstand: ca. 20 cm
- Max. Traglast: ca. 100 kg
- Gewicht: ca. 3,2 kg
- Material: Bambus
- Farbe: Natur

Küchentritt aus Bambus
- Kompakter Haushaltshocker zum Erreichen höhergelegener Ablagen
- Kinderhocker unterstützt Kleinkinder in der Autonomiephase
- Vielseitig einsetzbar als Toilettenhocker, Pflanzenhocker oder Hundetreppchen
- Holztritt aus robustem, pflegeleichtem Bambus mit dekorativer Maserung
- Belastbarer Badschemel geeignet für Kinder und Erwachsene
- Treppenhocker mit rutschhemmenden Stoppern unter den Standfüßen

Lieferumfang
- 1x Trittschemel in Einzelteilen
- Inkl. Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
3.52 kg
Höhe:
40 cm
Länge:
40.5 cm
Breite:
40 cm
Weitere Suchbegriffe: Rollhocker, Rolltritt, Rolltritthocker, Tritthocker, elefantenfuß braun, tritthocker für kinder, rollhocker belastung 100kg, aufsteighilfe, aufstiegshilfe, badschemel, beistellhocker, blumenhocker, doppeltrittstufe, fußhocker, fußschemel, fußtritt, haushaltshocker, haushaltsleiter, hocker, holzhocker, holzschemel, holztritt, kackhocker, kackschemel, kinderhocker, kinderschemel, kindertreppchen, kindertritt, kindertritthocker, klohocker, kloschemel, küchenleiter, küchenschemel, küchentritt, leiterhocker, pflanzenhocker, schamerl, schammerl, schemel, sitzschemel, step stool, stockerl, stufenhocker, stufentritt, toilettenhocker, toilettenschemel, treppchen, treppenhocker, trethocker, tritt, tritthocker, trittschemel, trittstufe, trittstuhl, waschbeckenhocker, waschbeckentritt, wc hocker, wc schemel, 2 stufen, bad, badezimmer, bambus, hilfe, holz, kind, kinder, klein, klo, küche, rustikal, toilette, wc, zweistufig, holztritt-2-stufen, tritthocker-holz-2-stufen, tritt-holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.