Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewürzregal in Natur - (B)39,5 x (H)23,5 x (T)21,5 cm 10046356_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewürzregal in Natur - (B)39,5 x (H)23,5 x (T)21,5 cm 10046356_0
Gewürzregal in Natur - (B)39,5 x (H)23,5 x (T)21,5 cm 10046356_0
Gewürzregal in Natur - (B)39,5 x (H)23,5 x (T)21,5 cm 10046356_0
Gewürzregal in Natur - (B)39,5 x (H)23,5 x (T)21,5 cm 10046356_0
Gewürzregal in Natur - (B)39,5 x (H)23,5 x (T)21,5 cm 10046356_0
Gewürzregal in Natur - (B)39,5 x (H)23,5 x (T)21,5 cm 10046356_0
Gewürzregal in Natur - (B)39,5 x (H)23,5 x (T)21,5 cm 10046356_0
Gewürzregal in Natur - (B)39,5 x (H)23,5 x (T)21,5 cm 10046356_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046356_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046356_0
EAN/GTIN:
     4052025463564
Suchbegriffe:
Gewürzregal
relaxdays gewürzregal
Mit dem praktischen Gewürzsortierer bringst Du Ordnung und Übersicht in die Küche. Auf den 3 Etagen des Gewürzregals kannst Du Gewürzgläser, kleine Ölflaschen oder Teedosen griffbereit aufbewahren. Platziere den stehenden Gewürz-Organizer einfach auf der Arbeitsplatte. So hast Du Deine Gewürzsammlung immer gut im Blick, während auf der Küchenzeile noch ausreichend Platz zum Arbeiten ist. Dank der Fertigung aus Bambus bringt die Gewürztreppe ein Stück Natürlichkeit in Deine Küche.

Gewürzregal im Detail
- Maße H x B x T: ca. 23,5 x 39,5 x 21,5 cm
- Maße Ablagen B x T: ca. 37 x 5,5 cm
- Gewicht: ca. 0,9 kg
- Material: Bambus
- Farbe: Natur

Stehender Gewürzhalter aus Bambus
- Platzsparender Gewürzständer für die Arbeitsplatte
- Zur Aufbewahrung von Gewürzgläsern und -dosen
- Für mehr Ordnung und Übersicht in der Gewürzsammlung
- Gewürztreppe mit 3 Etagen zur griffbereiten Lagerung
- Aus natürlichem Bambus für warme Optik in der Küche

Lieferumfang
- 1x Gewürzorganizer in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.91 kg
Höhe:
23.5 cm
Länge:
21.5 cm
Breite:
39.5 cm
Weitere Suchbegriffe: bambus gewürzregal, gewürz aufbewahrung, gewürz organizer, gewürz regal, gewürz treppe, gewürzaufbewahrung, gewürzgläser halter, gewürzgläser regal, gewürzhalter, gewürzorganiser, gewürzregal, gewürzregale, gewürzsortierer, gewürzständer, gewürztreppe, holz gewürzregal, spice jars organizer, spice organisation, spice organizer, spice rack, spice shelf, 3 ebenen, 3 etagen, bambus, für die küche, gewürze, holz, küche, leer, ohne gewürzgläser, ohne gläser, schmal, stehend, treppe, gewürzregal holz, gewürzregal holz stehend, gewürz regal holz, gewürzregale holz, gewuerzregal holz, gewürzständer holz, gewürzregal ohne gewürzgläser, gewürzregal bambus, gewürzregal stehend, gewürzständer ohne gläser, gewürzregal stehend holz, gewürzregal ohne gläser, gewürzregale für die küche, gewürzregal bambus stehend, gewürze organizer, stufenregal gewürze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.