Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

76-tlg. Nadelspielset in Natur 10046375_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
76-tlg. Nadelspielset in Natur 10046375_0
76-tlg. Nadelspielset in Natur 10046375_0
76-tlg. Nadelspielset in Natur 10046375_0
76-tlg. Nadelspielset in Natur 10046375_0
76-tlg. Nadelspielset in Natur 10046375_0
76-tlg. Nadelspielset in Natur 10046375_0
76-tlg. Nadelspielset in Natur 10046375_0
76-tlg. Nadelspielset in Natur 10046375_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046375_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046375_0
EAN/GTIN:
     4052025463755
Suchbegriffe:
bambus stricknadel
bambus stricknadeln
bambusstricknadeln
holzstricknadeln
Ob Anfänger oder Fortgeschritten, dieses Stricknadelset bereichert Dein Strickzubehör. Durch je 5 Nadel in 15 verschiedenen Stärken hast Du das richtige Nadelspiel immer griffbereit und kannst eine Vielzahl von Strickprojekten umsetzen - Beispielsweise schöne Mützen oder kuscheligen Socken. Dank des natürlichen Bambus liegen die Stricknadeln angenehm in der Hand. Zusätzlich verhindert die griffige Oberfläche der Bambusstricknadeln das Abrutschen der Maschen.

Bambusnadeln mit Tasche im Detail
- Nadelstärken: 2 mm, 2,25 mm, 2,75 mm, 3,25 mm, 3,5 mm, 3,75 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 6,5 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm

- Länge der Stricknadeln: ca. 20 cm
- Gewicht je Nadelspiel: max. 40 g
- Material: Bambus
- Farbe: Natur

Praktisches Strickset
- 75 Stricknadeln in 15 unterschiedlichen Nadelstärken
- Angenehme Handhabung durch natürlichen Bambus
- Vielzahl an Strickprojekten - Mützen, Socken uvm.
- Optimales Set für Anfänger und Fortgeschrittene
- Mit Aufbewahrungstasche für sichere Lagerung

Lieferumfang
- 75x Stricknadel in 15 Größen
- 1x Aufbewahrungstasche
- Dekoartikel nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Gewicht:
0.01 kg
Höhe:
20 cm
Länge:
1 cm
Breite:
1 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.