Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

6tlg. Rundstricknadel Set in Natur/ Silber 10046376_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6tlg. Rundstricknadel Set in Natur/ Silber 10046376_0
6tlg. Rundstricknadel Set in Natur/ Silber 10046376_0
6tlg. Rundstricknadel Set in Natur/ Silber 10046376_0
6tlg. Rundstricknadel Set in Natur/ Silber 10046376_0
6tlg. Rundstricknadel Set in Natur/ Silber 10046376_0
6tlg. Rundstricknadel Set in Natur/ Silber 10046376_0
6tlg. Rundstricknadel Set in Natur/ Silber 10046376_0
6tlg. Rundstricknadel Set in Natur/ Silber 10046376_0
6tlg. Rundstricknadel Set in Natur/ Silber 10046376_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046376_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046376_0
EAN/GTIN:
     4052025463762
Suchbegriffe:
Nadelspiel
Rundstricknadel
Stricknadel
Stricknadelspiel
Ob Anfänger oder Fortgeschritten, dieses Stricknadelset bereichert Dein Strickzubehör. Durch die 6 verschiedenen Nadelstärken hast Du die Richtige immer griffbereit und kannst eine Vielzahl von Strickprojekten umsetzen. Die Rundstricknadeln sind dabei echte Allrounder. Neben Rundstrickprojekten, wie Socken oder Mützen, kannst Du die Nadeln auch nutzen, um Schals, Pullover und mehr zu stricken. Dank des natürlichen Bambus sind die Nadeln leicht, griffig und liegen besonders angenehm in der Hand.

Rundstricknadelset im Detail
- Nadelstärken: 3 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 8 mm, 12 mm

- Maße Länge des Verbindungsdrahtes: ca. 50 cm
- Gewicht je Rundnadel: ca. 10 g
- Material: Bambus, Eisen
- Farbe: Natur, Silber

Vielfältige Bambusstricknadeln
- 6 Rundstricknadeln in unterschiedlichen Nadelstärken
- Angenehme Handhabung durch natürlichen Bambus
- Vielzahl an Strickprojekten - Socken, Schals uvm.
- Optimales Set für Anfänger und Fortgeschrittene
- Draht zwischen Nadeln verhindert Herunterfallen von Maschen

Lieferumfang
- 6x Rundstricknadel in verschiedenen Größen
- Dekoartikel nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Silber
Gewicht:
0.06 kg
Höhe:
15.5 cm
Länge:
1.2 cm
Breite:
1.2 cm
Weitere Suchbegriffe: bambusnadel, bambusstricknadel, circular knitting needles, holz stricknadel, knitting needles, knitting needles set, rundnadel set, rundstricknadel, rundstricknadel set, rundstricknadeln, socken stricknadeln, sockenstricknadeln, strick nadel set, strick nadeln, stricknadel, stricknadel set, stricknadeln, stricknadelset, stricknadelsets, striknadelset, 1,2 cm, 12 mm, 3 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 50 cm, 6 teilig, 6er, 8 mm, bambus, holz, knitting, rund, schal, set, socken, stricken, verschiedene größen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.