Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tee Organizer in Natur - (B)30 x (H)29 x (T)11,5 cm 10046387_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tee Organizer in Natur - (B)30 x (H)29 x (T)11,5 cm 10046387_0
Tee Organizer in Natur - (B)30 x (H)29 x (T)11,5 cm 10046387_0
Tee Organizer in Natur - (B)30 x (H)29 x (T)11,5 cm 10046387_0
Tee Organizer in Natur - (B)30 x (H)29 x (T)11,5 cm 10046387_0
Tee Organizer in Natur - (B)30 x (H)29 x (T)11,5 cm 10046387_0
Tee Organizer in Natur - (B)30 x (H)29 x (T)11,5 cm 10046387_0
Tee Organizer in Natur - (B)30 x (H)29 x (T)11,5 cm 10046387_0
Tee Organizer in Natur - (B)30 x (H)29 x (T)11,5 cm 10046387_0
Tee Organizer in Natur - (B)30 x (H)29 x (T)11,5 cm 10046387_0
Tee Organizer in Natur - (B)30 x (H)29 x (T)11,5 cm 10046387_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046387_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046387_0
EAN/GTIN:
     4052025463878
Suchbegriffe:
bambus teebox
tea bag box
tea bag organizer
tea box

Beende mit dieser Teesortierbox das Tee-Chaos in Deinen Schubladen und lästiges Suchen im Vorratsschrank. Dank der herausnehmbaren 9 Fächer sind Deine Lieblingsteesorten übersichtlich und jederzeit griffbereit aufbewahrt. Auch für Kaffeepads eignet sich der Teebehälter perfekt. Der Teesortierer ist mit seinem rustikalen Design ein toller Blickfang auf der Arbeitsplatte oder im Küchenregal. Bei Bedarf kannst Du die stabile Teebox aus Bambus auch an der Wand montieren.

Teeaufbewahrung im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 29 x 30 x 11,5 cm
- Innenmaße je Fach H x B x T: ca. 7,5 x 7 x 8 cm
- Gewicht: ca. 2,8 kg
- Material: Bambus, Eisen, Zink
- Farbe: Natur, Kupfer

Übersichtlicher Teebeutel-Organizer aus Bambus
- 9 Fächer um verschiedene Teesorten übersichtlich aufzubewahren
- Ca. 15 Teebeutel pro Fach - Chaos in Schubladen vermeiden
- Rustikale Teebox perfekt geeignet auch für Kaffeepads und mehr
- Inhalte jederzeit griffbereit dank herausziehbaren Fächern
- Stilvolles Design setzt tolle Akzente in Küche oder Speisekammer
- Teebeutelspender zum Hinstellen oder Aufhängen geeignet

Lieferumfang

- 1x Teeaufsteller
- Mit Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Kupfer
Gewicht:
2.78 kg
Höhe:
29 cm
Länge:
11.5 cm
Breite:
30 cm
Weitere Suchbegriffe: tea box organizer, tea organiser, tea organizer, tea organizer box, tea storage, tee aufbewahrung, tee aufbewahrungsbox, tee aufsteller, tee behälter, tee beutel kasten, tee organizer, tee schachtel, tee sortierbox, teeaufbewahrer, teebeutel aufbewahrung, teebeutel aufbewahrungsbox, teebeutel box, teebeutel kasten, teebeutel kiste, teebeutel organizer, teebeutel sortierbox, teebeutelbehälter, teebeutelspender, teebhälter, teebox, teekasten, teekiste, teeorganisator, teeorganiser, teeregal, teesortierer, teesortierer box, teespender, 9 fächer, aufbewahren, aufhängen, aus bambus, bambus, für teebeutel, griff, herausziehbar, hinstellen, natur, ordnung, organisieren, tee, teebeutel, zum aufhängen, zum hintsellen, zur aufbewahrung, aufbewahrungsbox tee, teeaufbewahrungsboxen für teebeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.