Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 x Wasserkanister in Transparent/ Grün - 20 Liter 10046607_53


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 x Wasserkanister in Transparent/ Grün - 20 Liter 10046607_53
4 x Wasserkanister in Transparent/ Grün - 20 Liter 10046607_53
4 x Wasserkanister in Transparent/ Grün - 20 Liter 10046607_53
4 x Wasserkanister in Transparent/ Grün - 20 Liter 10046607_53
4 x Wasserkanister in Transparent/ Grün - 20 Liter 10046607_53
4 x Wasserkanister in Transparent/ Grün - 20 Liter 10046607_53
4 x Wasserkanister in Transparent/ Grün - 20 Liter 10046607_53
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046607_53
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046607_53
EAN/GTIN:
     4052025974572
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
kunststoffkanister 20l grün
kunststoffkanister 20l
Sommerliche Outdoor-Aktivitäten ohne ausreichenden Wasservorrat können schnell zu einer echten Durststrecke werden. Mit den tragbaren Wasserbehältern im 4er Set hast Du die nötige Trinkwasserreserve beim Camping oder bei Festivals immer parat. Dabei macht es Dir der drehbare Hahn leicht, die gewünschte Wassermenge zu zapfen. Die praktischen Wassertanks lassen sich zudem platzsparend zusammenfalten und so platzsparend im Kofferraum oder Rucksack verstauen.

Faltbarer Wasserkanister im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 32 x 27 x 27 cm
- Gefaltet H x B x T: ca. 9 x 24 x 24 cm
- Länge Tragegurt: ca. 44-82 cm
- Volumen je Kanister: ca. 20 l
- Gewicht je Kanister: ca. 360 g
- Material: Kunststoff (LDPE, PP), EVA-Schaumstoff
- In verschiedenen Farben

Weitere Informationen zu den Faltwasserkanistern
- Für Temperaturen von -30 bis 40 °C
- Durchmesser Öffnung: ca. 3 cm
- BPA-frei

Tragbare Kunststoffkanister im 4er Set
- Ideal für Festival, Picknick und Camping
- Leere Kanister platzsparend zusammenfalten
- Hahn mit einem Handgriff öffnen oder schließen
- Zapfhahn lässt sich um 360 Grad drehen
- Schraubdeckel sorgt für luftdichte Aufbewahrung
- Griff und verstellbarer Tragegurt für entspannten Transport

Lieferumfang
- 4x Wasserfaltkanister in Farbe nach Wahl
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Dunkelgrün | Schwarz
Gewicht:
0.36 kg
Höhe:
32 cm
Länge:
27 cm
Breite:
27 cm
Weitere Suchbegriffe: kunststoffkanister, camping kanister, camping zubehör, campingzubehör, canister, falt kanister, falt wasserkanister, faltkanister, faltwasserbehälter, faltwasserkanister, festival zubehör, frischwasserkanister, getränkekanister, kanister, klappkanister, leerkanister, plastikkanister, raumsparkanister, trinkwasser container, trinkwasserbehälter, trinkwasserkanister, wasser aufbewahrung, wasser faltkanister, wasser kanister, wasserbehälter, wassercontainer, wasserfaltkanister, wasserkanister, wassertank, water canister, water carrier, water container, water tank, 20 l, 20 liter, 20l, bpa frei, camping, falt, faltbar, für wasser, kunststoff, mit hahn, mit tragegurt, mit zapfhahn, set, trinkwasser, wasser, faltbarer wasserkanister, wasserkanister faltbar, faltkanister 20l, faltbare wasserkanister
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.