Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 x Solarlampen in Silber 10046652_311


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10 x Solarlampen in Silber 10046652_311
10 x Solarlampen in Silber 10046652_311
10 x Solarlampen in Silber 10046652_311
10 x Solarlampen in Silber 10046652_311
10 x Solarlampen in Silber 10046652_311
10 x Solarlampen in Silber 10046652_311
10 x Solarlampen in Silber 10046652_311
10 x Solarlampen in Silber 10046652_311
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046652_311
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046652_311
EAN/GTIN:
     4052025974367
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte
Mit diesem Solarlampen Set für die Wand können Haus und Garten individuell und stimmungsvoll beleuchtet werden. Platziere die LED Außenleuchten am Hauseingang, Gartenzaun, auf Deiner Terrasse oder an der Treppe. Die Solarleuchten mit integriertem Akku laden sich bei Sonnenlicht innerhalb weniger Stunden auf und schalten sich bei Einsetzen der Dunkelheit automatisch ein. Mit dem beiliegenden Montagematerial sind die Gartenleuchten schnell und einfach an der Wand angebracht.

Solarlampen Set im Detail
- Maße H x B x T: ca. 8 x 10 x 2 cm
- Gewicht: je ca. 80 g
- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Farbe: Silber

Weitere Einzelheiten zu den Solar-Außenleuchten
- Ladedauer: ca. 4-5 h
- Leuchtzeit: ca. 6-10 h
- Schutzart: IP44
- Schutzklasse: III
- Lichtfarbe: Weißes Licht

LED Außenwandleuchten für den Garten
- Für punktuelle Beleuchtung von Haus und Garten
- Ideal für Eingänge, Zäune, Treppen oder Terrassen
- Solarlampen laden sich einfach im Sonnenlicht auf
- Schalten sich bei Dämmerung automatisch ein
- Inklusive Montagematerial zur Installation an der Wand

Lieferumfang
- 1x Solarlampen Set nach Stückzahl
- Mit Wandmontagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Weiß | Schwarz
Gewicht:
0.85 kg
Höhe:
8 cm
Länge:
2 cm
Breite:
10 cm
Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, solarlampe, akku wandleuchte, außenbeleuchtung, aussenlampe, außenleuchte, gartenbeleuchtung, gartenleuchten, led außenbeleuchtung, led außenleuchte, led beleuchtung, led gartenbeleuchtung, led lichter, led solar strahler, led strahler, led wandleuchte, solar aussenleuchte, solar gartenleuchte, solar led außenleuchte, solar sensor wall light, solar wall light, solarlampen, solarleuchten, treppenbeleuchtung, wand solarleuchte, wandleuchte, wegeleuchten, zaun beleuchtung, akku, aussen, außen, edelstahl, für außen, für den garten, für wand, garten, klein, led, mit solar, ohne bewegungsmelder, outdoor, solar, wand, wetterfest, winterfest, solarlampen für außen, aussenleuchte aussen, solar led außen, solarlampen für außen garten, led solarleuchten außen, solarleuchten für außen, solarlaternen für außen winterfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.