Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terrassenofen Abdeckung in Schwarz - 110 cm 10046663_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Terrassenofen Abdeckung in Schwarz - 110 cm 10046663_0
Terrassenofen Abdeckung in Schwarz - 110 cm 10046663_0
Terrassenofen Abdeckung in Schwarz - 110 cm 10046663_0
Terrassenofen Abdeckung in Schwarz - 110 cm 10046663_0
Terrassenofen Abdeckung in Schwarz - 110 cm 10046663_0
Terrassenofen Abdeckung in Schwarz - 110 cm 10046663_0
Terrassenofen Abdeckung in Schwarz - 110 cm 10046663_0
Terrassenofen Abdeckung in Schwarz - 110 cm 10046663_0
Terrassenofen Abdeckung in Schwarz - 110 cm 10046663_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046663_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046663_0
EAN/GTIN:
     4052025466633
Suchbegriffe:
Gartenkamin
Terrassenkamin
Abdeckhauben für Gartenmöbel
Möbel-Abdeckhauben
Wenn Dein Terrassenofen seit einiger Zeit still steht, ist er Wind und Wetter schutzlos ausgeliefert. Mit dieser Wetterschutzhülle schaffst Du Abhilfe. Die wasserfeste Terrassenheizer-Abdeckung schützt Deinen Gartenkamin zuverlässig vor Regen und anderen Umwelteinflüssen. Die Abdeckung aus 420D Polyester mit PVC-Beschichtung ist dabei besonders robust. Sie kommt ganz ohne komplizierte Montage aus und ist sofort einsatzbereit - einfach über den Ofen ziehen und mit dem Klettverschluss befestigen.

Terrassenofen-Abdeckung im Detail

- Maße H x D: ca. 110 x 42 cm
- Gewicht: ca. 560 g
- Material: 420D Polyester, PVC
- Farbe: Schwarz

Wasserfeste Gartenkamin-Abdeckhaube
- Ohne Montage sofort einsatzbereit - Einfach nur aufklappen
- Die wasserfeste Abdeckung schützt Deinen Terrassenofen
- Mit Klettverschluss zur Fixierung der Abdeckung am Ofen
- 420D Polyester mit PVC-Schicht bietet zuverlässigen Schutz
- Zur Outdoor-Nutzung z.B. in Garten oder Terrasse geeignet

Lieferumfang
- 1x Terrassenofenabdeckung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.56 kg
Höhe:
110 cm
Länge:
42 cm
Breite:
42 cm
Weitere Suchbegriffe: Schutzhüllen für Gartenmöbel, Wetterschutz Gartenmöbel, abdeckhauben für gartenmöbel, abdeckhaube, abdeckung, abdeckungen, gartenkamin abdeckhaube, gartenkamin abdeckung, gartenofen abdeckung, grillkamin abdeckung, heizpilz abdeckung, heizstrahler abdeckung, kaminofen abdeckhaube, terrassenheizer abdeckung, terrassenofen abdeckung, terrassenofen schutzhülle, wetterschutzhülle, abdeckhaube für heizstrahler, abdeckhaube heizstrahler, abdeckhaube kaminofen, abdeckhaube terrassenheizer, abdeckplane gartenmöbel, abdeckung für heizstrahler, abdeckung heizpilz, abdeckung terrassenheizer, abdeckung terrassenofen, heizpilz terrassenheizer abdeckung, heizungsabdeckung terrasse, schutzfolie terrassenofen, schutzhülle für gartenkamin, schutzhülle grillkamin, schutzhülle terrassenheizer, wetterschutzhülle grill, außen, draußen, garten, kamin, kaminofen, klettverschluss, ofen, outdoor, schutz, schwarz, terrasse, wasserfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.