Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5 x Solarlampe in Schwarz/ Transparent 10046682_306


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5 x Solarlampe in Schwarz/ Transparent 10046682_306
5 x Solarlampe in Schwarz/ Transparent 10046682_306
5 x Solarlampe in Schwarz/ Transparent 10046682_306
5 x Solarlampe in Schwarz/ Transparent 10046682_306
5 x Solarlampe in Schwarz/ Transparent 10046682_306
5 x Solarlampe in Schwarz/ Transparent 10046682_306
5 x Solarlampe in Schwarz/ Transparent 10046682_306
5 x Solarlampe in Schwarz/ Transparent 10046682_306
5 x Solarlampe in Schwarz/ Transparent 10046682_306
5 x Solarlampe in Schwarz/ Transparent 10046682_306
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046682_306
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046682_306
EAN/GTIN:
     4052025974091
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte
Für eine stimmungsvolle Gartenbeleuchtung sorgst Du mit diesen Solarlampen im praktischem Set. Die Outdoor-Lampen lassen sich mithilfe der Erdspieße einfach in den Boden stecken und so wunderbar als Wegeleuchten platzieren. Die LED Lichter in klassischer Laternen-Optik sind auch ein besonderer Blickfang auf Beeten und in Balkonkästen. Mittels Sonnenlicht laden sich die Solar-Gartenleuchten innerhalb weniger Stunden auf und fangen bei Einsetzen der Dunkelheit automatisch an zu leuchten.

Solarlampen im Detail
- Gesamtmaße H x D: ca. 42,5 x 10 cm
- Erdspieß H x D: ca. 31,5 x 2 cm
- Gewicht: je ca. 140 g
- Material: Kunststoff
- Farbe: Schwarz, Transparent

Weitere Einzelheiten zu den Solar-Gartenleuchten
- Ladedauer: ca. 4-5 h
- Leuchtzeit: ca. 6-10 h
- Schutzart: IP44
- Schutzklasse: III
- Lichtfarbe: Weißes Licht

Dekorative LED Solarleuchten für den Garten
- Toll als Wegelichter, Gartendeko für Partys uvm.
- LED Gartenstecker in romantischer Laternen-Optik
- Solarlampen laden sich einfach im Sonnenlicht auf
- Schalten sich bei Dämmerung automatisch ein
- Mit Erdspieß zum einfachen Fixieren im Boden

Lieferumfang
- 1x Solarlampen-Set nach Stückzahl
- Inklusive NI-MH AA Akku (herausnehmbar)
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Transparent
Gewicht:
0.14 kg
Höhe:
42.5 cm
Länge:
10 cm
Breite:
10 cm
Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, solar lampe, außen lampen, außen solarlampen, garden solar lights, garten leuchten, garten licht, garten solarlampe, gartenbeleuchtung, gartendeko, gartenlampe, gartensolarbeleuchtung, led gartenbeleuchtung, led gartenlampe, led gartenleuchte, led gartenlicht, led gartenstecker, led solar gartenleuchten, led solarlampe, led solarleuchte, led solarlicht, outdoor deko, outdoor lampe, outdoor solar light, solar garden lights, solar gartenbeleuchtung, solar gartendeko, solar gartenlampe, solar gartenleuchte, solar gartenleuchten, solar gartenlicht, solar gartenstecker, solar leuchten, solar wegeleuchte, solarlampen, wegeleuchte, wegleuchte, balkon, balkonkasten, beleuchtung, deko, draußen, erdspieß, garten, led, laterne, leuchten, modern, outdoor, schwarz, set, solar, stehend, weg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.