Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 x Solarlampe in Schwarz 10046684_311


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10 x Solarlampe in Schwarz 10046684_311
10 x Solarlampe in Schwarz 10046684_311
10 x Solarlampe in Schwarz 10046684_311
10 x Solarlampe in Schwarz 10046684_311
10 x Solarlampe in Schwarz 10046684_311
10 x Solarlampe in Schwarz 10046684_311
10 x Solarlampe in Schwarz 10046684_311
10 x Solarlampe in Schwarz 10046684_311
10 x Solarlampe in Schwarz 10046684_311
10 x Solarlampe in Schwarz 10046684_311
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046684_311
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046684_311
EAN/GTIN:
     4052025974022
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte
Für eine stimmungsvolle Gartenbeleuchtung sorgst Du mit diesen Solarlampen im praktischem Set. Die Outdoor-Lampen lassen sich mithilfe der Erdspieße ganz einfach in den Boden stecken und beleuchten bis zum Ausschalten durchgängig Wege, Wiesen oder Beete. Auch der Balkonkasten wird mit den modernen Solarlichtern zum Highlight. Besonders praktisch ist, dass dafür kein Strom benötigt wird – Mittels Sonnenlicht laden sich die Solar-Gartenleuchten innerhalb weniger Stunden von selbst auf.

Gartenlampe im Detail
- Maße mit Erdspieß H x D: ca. 39 x 11 cm
- Erdspieß H x D: ca. 13,5 x 2 cm
- Gewicht: je ca. 130 g
- Material: Kunststoff
- Farbe: Schwarz

Weitere Einzelheiten zu den Solar-Gartenleuchten
- Ladedauer: ca. 4-5 h
- Leuchtzeit: ca. 6-10 h
- Schutzart: IP44
- Schutzklasse: III
- Lichtfarbe: Weißes Licht

Dekorative Solarleuchte für den Garten
- Toll als Wegelichter, Gartendeko für Partys uvm.
- Gartenlichter laden sich einfach per Sonnenlicht auf
- Ausgestattet mit Dämmerungssensor und Akku
- Mit Erdspieß einfach und sicher im Boden fixieren
- Außergewöhnliche Beleuchtung von Beeten und Wegen

Lieferumfang
- 1x Set Solarlampen in Stückzahl nach Wahl
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Transparent
Gewicht:
1.3 kg
Höhe:
39 cm
Länge:
11 cm
Breite:
11 cm
Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, solarlampe, außen lampen, außen solarlampen, garden solar lights, garten leuchten, garten licht, garten solarlampe, gartenbeleuchtung, gartendeko, gartenlampe, gartensolarbeleuchtung, led gartenbeleuchtung, led gartenlampe, led gartenleuchte, led gartenlicht, led gartenstecker, led solar gartenleuchten, led solarlampe, led solarleuchte, led solarlicht, outdoor deko, outdoor lampe, outdoor solar light, solar garden lights, solar gartenbeleuchtung, solar gartendeko, solar gartenlampe, solar gartenleuchte, solar gartenleuchten, solar gartenlicht, solar gartenstecker, solar leuchten, solar wegeleuchte, solarlampen, wegeleuchte, wegleuchte, 10er, 5er, außen, balkon, balkonkasten, beleuchtung, deko, draußen, erdspieß, garten, led, leuchten, modern, outdoor, rund, schwarz, set, solar, weg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.