Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 x Solarlampe in Schwarz 10046685_305


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 x Solarlampe in Schwarz 10046685_305
4 x Solarlampe in Schwarz 10046685_305
4 x Solarlampe in Schwarz 10046685_305
4 x Solarlampe in Schwarz 10046685_305
4 x Solarlampe in Schwarz 10046685_305
4 x Solarlampe in Schwarz 10046685_305
4 x Solarlampe in Schwarz 10046685_305
4 x Solarlampe in Schwarz 10046685_305
4 x Solarlampe in Schwarz 10046685_305
4 x Solarlampe in Schwarz 10046685_305
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046685_305
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046685_305
EAN/GTIN:
     4052025974015
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte
Mit diesen Wegeleuchten im praktischem Set sorgst Du für eine stimmungsvolle Gartenbeleuchtung. Ob an der Terrasse, am Blumenbeet oder neben einem Gehweg – die LED-Solarleuchten lassen sich vielseitig platzieren. Tagsüber laden sich die Gartenlampen im Sonnenlicht auf und schalten sich dann in der Dunkelheit automatisch ein. So wird Deine nächste sommerliche Gartenparty sicher zum Highlight. Durch den Erdspieß sind die Solar-Gartenlampen schnell im Boden fixiert.

Gartenlampe im Detail
- Maße H x B x T: ca. 39 x 11 x 11 cm
- Erdspieß Länge: ca. 13,5 cm
- Gewicht: je ca. 130 g
- Material: Kunststoff
- Farbe: Schwarz

Weitere Einzelheiten zu den Solar-Gartenleuchten
- Schutzart: IP44
- Schutzklasse: III
- Ladedauer: ca. 4-5 h
- Leuchtzeit: ca. 6-10 h
- Lichtfarbe: Weißes Licht

Dekorative Solarleuchte für den Garten
- Beleuchtung für Terrasse, Gehweg, Einfahrt, Garten uvm.
- Stimmungsvolle Gartendeko für Partys & ideal als Wegelichter

- Gartenlichter laden sich durch Sonnenlicht von selbst auf
- Dank Dämmerungssensor schalten sich die Lampen von alleine an
- Die Wegleuchten einfach mit dem Erdspieß im Boden verankern

Lieferumfang
- LED-Gartenlampe in Setgröße nach Wahl
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Transparent
Gewicht:
0.52 kg
Höhe:
39 cm
Länge:
11 cm
Breite:
11 cm
Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, solarlampe, außen lampen, außen solarlampen, garden solar lights, garten leuchten, garten licht, garten solarlampe, garten solarleuchte, gartenbeleuchtung, gartendeko, gartenlampe, gartensolarbeleuchtung, gehwegbeleuchtung, led gartenbeleuchtung, led gartenlampe, led gartenleuchte, led gartenlicht, led gartenstecker, led solar gartenleuchten, led solarlampe, led solarleuchte, led solarlicht, outdoor deko, outdoor lampe, outdoor solar light, solar garden lights, solar gartenbeleuchtung, solar gartendeko, solar gartenlampe, solar gartenleuchte, solar gartenleuchten, solar gartenlicht, solar gartenstecker, solar leuchten, solar wegeleuchte, solarlampen, wegeleuchte, wegleuchte, 12er, 4er, 6er, 8er, außen, balkon, beleuchtung, deko, draußen, erdspieß, garten, led, modern, outdoor, rechteckig, schwarz, set, solar, stehend, warmweiß, wasserdicht, weg, winterfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.