Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlmatte "Hund" in Blau - 50 x 40 cm 10046697_112


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlmatte "Hund" in Blau - 50 x 40 cm 10046697_112
Kühlmatte "Hund" in Blau - 50 x 40 cm 10046697_112
Kühlmatte "Hund" in Blau - 50 x 40 cm 10046697_112
Kühlmatte "Hund" in Blau - 50 x 40 cm 10046697_112
Kühlmatte "Hund" in Blau - 50 x 40 cm 10046697_112
Kühlmatte "Hund" in Blau - 50 x 40 cm 10046697_112
Kühlmatte "Hund" in Blau - 50 x 40 cm 10046697_112
Kühlmatte "Hund" in Blau - 50 x 40 cm 10046697_112
Kühlmatte "Hund" in Blau - 50 x 40 cm 10046697_112
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046697_112
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046697_112
EAN/GTIN:
     4052025973865
Suchbegriffe:
Hunderucksack
Hundetransportbox
Hundetransporttasche
Kühlmatte
Heiße Sommertage können Hunden und Katzen ganz schön zu schaffen machen. Die selbstkühlende Hundematte bietet Abkühlung für Deine Vierbeiner. Durch Körperkontakt zur Matte wird die kühlende Wirkung des Gels im Inneren aktiviert - ganz ohne Strom, Wasser oder eine zusätzliche Kühlung im Kühl- oder Gefrierschrank. Zur Reaktivierung der Kühlwirkung muss die Kältematte einfach eine Weile liegen gelassen werden. Die Hülle aus robustem PVC kann zur Reinigung einfach feucht abgewischt werden.

Hunde-Kühlmatte im Detail
- Größe S Maße B x T: ca. 50 x 40 cm, ca. 1,3 kg
- Größe M Maße B x T: ca. 75 x 62 cm, ca. 2,6 kg
- Größe L Maße B x T: ca. 90 x 68 cm, ca. 2,9 kg
- Größe XL Maße B x T: ca. 120 x 75 cm, ca. 4,3 kg
- Dicke: jeweils ca. 1 cm
- Material: PVC-Kunststoff, Gel
- Farbe: Dunkelblau

Selbstkühlende Kältematte für Haustiere
- Abkühlung für Hunde und Katzen an heißen Tagen
- Kein Strom, Wasser oder andere zusätzliche Kühlung nötig
- Zur Reinigung einfach mit einem feuchten Tuch abwischen
- Strapazierfähiges Material ist robust und kratzresistent
- Für Hundebett, Transportbox, Rücksitz, Zwinger uvm.
- Matte lässt sich bei Nichtgebrauch falten

Lieferumfang
- 1x Kühlunterlage in Größe nach Wahl
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelblau | Weiß
Gewicht:
1.25 kg
Höhe:
1 cm
Länge:
40 cm
Breite:
50 cm
Weitere Suchbegriffe: hundetransportbox, cat-cooling-mat, cool-mat, cool-matte, cooling-bed, dog-cool-mat, dog-cooling-bed, dog-cooling-mat, eismatte, haustier-kühlmatte, hundekühldecke, hunde-kühlmatte, hundematte, kältedecke, kältematte, kaninchen-kühlmatte, katzenkühldecke, katzenkühlmatte, kühl-hundematte, kühldecke, kühlmatratze, kühlmatte, kühlungsmatte, kühlunterlage, pet-cooling-mat, pet-ice-pad, tierkühlmatte, 120x75, 50x40, 75x60, 90x70, auto, blau, camping, chinchilla, dünn, für-haustiere, für-hunde, für-katzen, für-nager, für-tiere, gel, groß, große-hunde, hasen, hund, hunde, kaninchen, katze, katzen, klein, kühlend, meerschweinchen, nager, robust, schlafen, selbstkühlend, soft, tier, tiere, xl, xxl, zum-schlafen, kühlmatte-für-hund, kühldecken-für-hunde, kühlmatte-katzen-selbstkühlend, kühlmatte-für-hunde, kühlmatten-für-katzen, kühlmatten-kaninchen, selbstkühlende-matte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.