Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hundebett in Grau - 90 x 65 cm 10046709_59


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hundebett in Grau - 90 x 65 cm 10046709_59
Hundebett in Grau - 90 x 65 cm 10046709_59
Hundebett in Grau - 90 x 65 cm 10046709_59
Hundebett in Grau - 90 x 65 cm 10046709_59
Hundebett in Grau - 90 x 65 cm 10046709_59
Hundebett in Grau - 90 x 65 cm 10046709_59
Hundebett in Grau - 90 x 65 cm 10046709_59
Hundebett in Grau - 90 x 65 cm 10046709_59
Hundebett in Grau - 90 x 65 cm 10046709_59
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046709_59
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046709_59
EAN/GTIN:
     4052025973780
Suchbegriffe:
Haustier-Schlaf-Plätze
Haustierschlafplätze
Hunde-Bett
Hundebett
Gib Deinem Haustier einen Platz, um sich von einem ereignisreichen Tag voller Herumtoben und Entdecken zu erholen. Mit dem Hundekissen liegt Deine Fellnase nicht nur bequem, sondern ist auch vor dem kaltem Boden geschützt. Wird die Hundematte einmal schmutzig, kann es einfach mit der Hand gewaschen werden. Dank der 4-Punkt-Steppung behält das Hundesofa immer seine Form. Je nach Größe der Tiermatte werden sowohl große, mittelgroße oder kleine Hunde sowie Katzen ihren neuen Schlafplatz lieben.

Hundebett im Detail
- Dicke: ca. 10 cm
- Material: 100% Polyester
- Farbe: Grau

Tierbett in verschiedenen Größen
- Größe M B x T: ca. 75 x 50 cm
- Gewicht: ca. 1,2 kg
- Größe L B x T: ca. 90 x 65 cm
- Gewicht: ca. 1,6 kg
- Größe XL B x T: ca. 110 x 90 cm
- Gewicht: ca. 2,6 kg

Gemütlicher Hundeschlafplatz aus Polyester
- Bequemer Schlafplatz für Deine geliebte Fellnase
- Verschiedene Ausführungen für unterschiedlich große Hunde
- Schützt den Hund vor Bodenkälte und sorgt für bequemes Liegen
- Kann bei Verschmutzung einfach mit der Hand gewaschen werden
- Behält dank 4-Punkt-Steppung die Form und verklumpt nicht
- Dank wasserdichtem Material auch für draußen geeignet
- Hergestellt in der EU - Mit Öko-Tex Standard 100 Zertifikat

Lieferumfang
- 1x Hundebett in Größe nach Wahl
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
1.33 kg
Höhe:
10 cm
Länge:
65 cm
Breite:
90 cm
Weitere Suchbegriffe: Katzen-Bett, Katzenbett, Hunde-Kissen, Hundekissen, Katzen-Kissen, Katzenkissen, hunde bett, cat bed, dog bed, dog cushion, doggybed, hunde kissen, hunde schlafplatz, hundebett, hundebetten, hundecouch, hundedecke, hundekissen, hundekorb, hundekörbchen, hundematratze, hundematte, hundenest, hundeplatz, hundesofa, katzen bett, katzen schlafplatz, katzenbett, katzenkissen, katzenkörbchen, katzensofa, tierbett, tiermatte, welpenbett, welpenkissen, hundbetten, hubdebett, hundebette, abwaschbar, anthrazit, dog, ergonomisch, für große hunde, für hund xl, für hunde, für mittelgroße hunde, grau, groß, große hunde, hund, hunde, kleine hunde, kuschelig, large, mittelgroße hunde, outdoor, robust, waschbar, wasserabweisend, wasserfest, weich, xl, xxl, hundebett grosse hunde, hundekissen grosse hunde, hundebett kleine hunde, hundebett mittelgroße hunde, hundekissen hundebett, hundebett für große hunde, kuscheliges hundebett, hundekissen xxl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.