Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwärmer in Weiß - 5 Paar 10046752_306


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handwärmer in Weiß - 5 Paar 10046752_306
Handwärmer in Weiß - 5 Paar 10046752_306
Handwärmer in Weiß - 5 Paar 10046752_306
Handwärmer in Weiß - 5 Paar 10046752_306
Handwärmer in Weiß - 5 Paar 10046752_306
Handwärmer in Weiß - 5 Paar 10046752_306
Handwärmer in Weiß - 5 Paar 10046752_306
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046752_306
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046752_306
EAN/GTIN:
     4052025973698
Suchbegriffe:
Aktiv Handwärmer
Handwärmer
Aktiv Körperwärmer
Taschenwärmer
Mit den Handschuh-Wärmepads musst Du auch bei längeren Spaziergängen, Weihnachtsmarkt- und Stadionbesuchen, beim Skifahren und anderen Outdoor-Aktivitäten im Winter keine Angst vor kalten Händen haben. Die Handwärmer aktivieren sich bei Kontakt mit der Luft und erwärmen sich dann ganz von selbst. Mit ihrer kompakten Größe passen die Fingerwärmer wunderbar in den Handschuh oder die Jackentasche und spenden dort bis zu 10 Stunden angenehme, natürliche Wärme.

Handwärmer im Detail
- Maße H x B x T: ca. 0,5 x 9,5 x 5,5 cm
- Gewicht: je ca. 30 g
- Außenmaterial: Vlies
- Inhaltsstoffe: Eisenpulver, Salz, Aktivkohle, Wasser, Vermiculit
- Farbe: Weiß

Fingerwärmer für warme Hände unterwegs
- Handwärmekissen für Spaziergang, Weihnachtsmarkt, Skifahren etc.
- Kompakte Händewärmer passen in Jackentasche und Handschuh
- Taschenwärmer aktivieren sich an der Luft und erwärmen sich selbst
- Langanhaltende, sichere und natürliche Wärme für bis zu 10 Stunden
- Hand-Wärmepads mit angenehm weicher und flexibler Oberfläche


Lieferumfang
- Handwärmer-Pads in Setgröße nach Wahl (5, 10, 20 oder 30 Paar)
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
0.03 kg
Höhe:
0.5 cm
Länge:
5.5 cm
Breite:
9.5 cm
Weitere Suchbegriffe: taschenwärmer, einweg handwärmer, fingerheizung, fingerwärmer, hand heizung, hand wärmekissen, hand wärmepads, hand warmer, hand wärmer, hand warmers, händewärmer, handschuh heizpads, handschuh wärmepads, handschuh wärmer, handschuh wärmer pads, handschuhwärmer, handtaschenwärmer, handwärmekissen, handwarmer, handwärmer, handwärmer pads, handwärmer set, heatpack, outdoor handwärmer, pocket heater, taschenheizung, thermo handwärmer, thermo pads, thermopad, thermopads, warm pads, wärme pads, wärmepad, wärmepads, warmer, wärmer, winter handwärmer, einmal, einweg, erwachsene, für hände, für handschuhe, großpackung, hand, hände, handschuhe, kinder, klein, lange warm, outdoor, skifahren, thermo, unterwegs, wärme, winter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.