Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 x Wagenrad in Braun 10046799_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3 x Wagenrad in Braun 10046799_0
3 x Wagenrad in Braun 10046799_0
3 x Wagenrad in Braun 10046799_0
3 x Wagenrad in Braun 10046799_0
3 x Wagenrad in Braun 10046799_0
3 x Wagenrad in Braun 10046799_0
3 x Wagenrad in Braun 10046799_0
3 x Wagenrad in Braun 10046799_0
3 x Wagenrad in Braun 10046799_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046799_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046799_0
EAN/GTIN:
     4052025467999
Suchbegriffe:
bühnendeko
country deko
cowboy deko
deko holzrad
Mit diesen Wagenrädern im 3er Set kannst Du Deinen Garten richtig aufpeppen. Die Heuwagenräder können einfach ins Beet gelegt, an den Zaun gehängt oder an der Wand befestigt werden und versprühen so ein uriges Flair. Für den rustikalen Look der Deko-Wagenräder sorgt die geflammte Optik: Dank dieser tritt die natürliche Maserung des Materials besonders schön hervor. Die Kutschenräder sind vielseitig verwendbar und lassen auch in Läden oder auf Bühnen ein Western- und Country-Feeling aufkommen.

Wagenrad Holz 3er Set im Detail
- Maße D x T: ca. 40 x 2,5 cm
- Loch Achse D: ca. 2,5 cm
- Gewicht: ca. 0,5 kg
- Material: Holz (Spießtanne)
- Farbe: Braun

Kutschenräder für drinnen und draußen
- Im praktischem 3er Set - Zum Hinstellen oder Aufhängen geeignet
- Gefertigt aus hochwertigem, wetterbeständigem Tannenholz
- Rustikales Deko-Highlight im geflammten Design
- Dekoriert Zäune, Beete und Wände im Country- und Western-Stil
- Vielseitig einsetzbar als Garten-, Laden-, Bühnen- und Theaterdeko

Lieferumfang

- 3x Heuwagenrad
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Gewicht:
1.56 kg
Höhe:
40 cm
Länge:
2.5 cm
Breite:
40 cm
Weitere Suchbegriffe: deko speichenrad, deko wagonrad, dekorad, garten deko, garten dekoration, gartendeko, gartendekoration, heuwagenrad, holz deko, holzdeko, holzrad, holzräder, hüttendeko, kutschenrad, ladendeko, leiterwagenrad, saloon deko, speichenrad, terassendeko, theaterdeko, wagenrad, wagenrad deko, wagenräder, wagon wheel, wagon wheels, wand deko, wand dekoration, wanddeko, wanddekoration, western deko, westernrad, zaun deko, zaundekoration, 3 stück, 3er set, 40 cm, alt, antik, außen, bauernhof, braun, deko, dekoration, dekorativ, draußen, für dekozwecke, für garten, für wohnzimmer, garten, gebrannt, geflammt, heuwagen, holz, holzwagen, kutsche, landhaus, nostalgie, pferdekutsche, rustikal, saloon, scheune, set, shabby, sommer, speichen, vintage, wagen, wetterfest, zaun, wagenrad holz, wanddeko draußen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.