Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12tlg. Puzzlematte in Rosa/ Weiß - (B)114 x (T)86 cm 10046814_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12tlg. Puzzlematte in Rosa/ Weiß - (B)114 x (T)86 cm 10046814_0
12tlg. Puzzlematte in Rosa/ Weiß - (B)114 x (T)86 cm 10046814_0
12tlg. Puzzlematte in Rosa/ Weiß - (B)114 x (T)86 cm 10046814_0
12tlg. Puzzlematte in Rosa/ Weiß - (B)114 x (T)86 cm 10046814_0
12tlg. Puzzlematte in Rosa/ Weiß - (B)114 x (T)86 cm 10046814_0
12tlg. Puzzlematte in Rosa/ Weiß - (B)114 x (T)86 cm 10046814_0
12tlg. Puzzlematte in Rosa/ Weiß - (B)114 x (T)86 cm 10046814_0
12tlg. Puzzlematte in Rosa/ Weiß - (B)114 x (T)86 cm 10046814_0
12tlg. Puzzlematte in Rosa/ Weiß - (B)114 x (T)86 cm 10046814_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046814_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046814_0
EAN/GTIN:
     4052025468149
Suchbegriffe:
Puzzle Rollmatte
Puzzle Spielmatte
Puzzlematte
puzzle rollmatte

Spielspaß für die Kleinen garantiert der weiche Kinderspielteppich zum Puzzeln. Die flexibel zusammensetzbare Spielunterlage besteht aus 12 EVA-Schaumstoffmatten, die jeweils aus zwei Dreiecken zusammengesetzt sind. Die bequeme Krabbelmatte ist ideal als stoßdämpfende Unterlage für Babys und Kinder. Die zweifarbigen Matten sind pflegeleicht und schadstofffrei. Säuglingen bietet die Babymatte einen griffigen Untergrund für erste Krabbelversuche.

Puzzlematte im Detail
- Maße je Teil B x T: ca. 30 x 30 cm
- Maße zusammengesetzt B x T: ca. 114 x 86 cm
- Dicke: ca. 1 cm
- Gesamtgewicht: ca. 0,7 kg
- Material: EVA-Schaumstoff
- Farbe: Rosa, Weiß

Babyspielmatte für das Kinderzimmer
- Weiche Bodenpuzzlematte in Rosa und Weiß
- Puzzleteile können auf viele verschiedene Arten zusammengepuzzelt werden
- Optimaler Schutz vor Bodenkälte und Minderung von Trittschall
- Für sicheres Spielen am Boden und Förderung der Kombinationsgabe
- Ungetrübter Spielspaß dank schadstofffreiem, weichem Schaumstoff
- Wasserabweisende Spielematte für schnelle Reinigung

Lieferumfang
- Puzzlematte aus 12 Teilen
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Rosa | Weiß
Gewicht:
0.06 kg
Höhe:
1 cm
Länge:
30 cm
Breite:
30 cm
Weitere Suchbegriffe: baby bodenmatte, baby krabbelmatte, baby matte, baby playmat, baby puzzle, baby puzzle mat, baby puzzlematte, baby puzzleteppich, baby schaumstoffmatte, baby spielmatte, baby teppich, bodenpuzzle, bodenpuzzle matte, foam puzzle mat, gummi puzzle, kinder bodenmatte, kinder bodenpuzzle, kinder gummi puzzle, kinder matte, kinder puzzlematte, kinder schaumstoffmatte, kinderspielmatte, kinderspielteppich, kinderzimmer bodenmatte, krabbelmatte, krabbelpuzzle, krabbelteppich, krabbelunterlage, moosgummi matte, moosgummi puzzlematte, play mat, puzzle bodenmatte, puzzle schaumstoffmatte, puzzle spielmatte, puzzle teppich matte, puzzlematte, puzzleteppich, schaumstoffmatte, schaumstoff puzzle, schaumstoff puzzlematte, schaumstoff spielmatte, spiel puzzlematte, spielboden, spielematte, spielmatte, spielunterlage, teppich puzzlematte, rosa, weiß, 12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.