Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermorollo in Grau - (B)80 x (H)160 cm 10046829_734


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermorollo in Grau - (B)80 x (H)160 cm 10046829_734
Thermorollo in Grau - (B)80 x (H)160 cm 10046829_734
Thermorollo in Grau - (B)80 x (H)160 cm 10046829_734
Thermorollo in Grau - (B)80 x (H)160 cm 10046829_734
Thermorollo in Grau - (B)80 x (H)160 cm 10046829_734
Thermorollo in Grau - (B)80 x (H)160 cm 10046829_734
Thermorollo in Grau - (B)80 x (H)160 cm 10046829_734
Thermorollo in Grau - (B)80 x (H)160 cm 10046829_734
Thermorollo in Grau - (B)80 x (H)160 cm 10046829_734
Thermorollo in Grau - (B)80 x (H)160 cm 10046829_734
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046829_734
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046829_734
EAN/GTIN:
     4052025973513
Suchbegriffe:
blickschutzrollo
blinds
dunkelrollo
fenster klemmrollo
Das graue Thermorollo bietet Dir eine optimale Möglichkeit zur Raumabdunkelung. Die Thermo-Beschichtung verhindert dabei ein Erhitzen des Zimmers durch Sonneneinstrahlung im Sommer und schützt es im Winter gleichzeitig vor Wärmeverlust. Das lichtundurchlässige Klemmrollo ist blickdicht und sorgt für Privatsphäre. Durch die Kette lässt sich das Seitenzugrollo einfach ein- und abrollen. Befestige das Rollo wahlweise ohne Bohren am Fensterrahmen oder montiere es an der Wand oder der Zimmerdecke.

Hinweis: Kette straff an Wand befestigen, um Strangulationsrisiko für Kinder und Tiere zu minimieren.

Thermorollo im Detail
- Für Fensterrahmen von ca. 1,5 bis 2,5 cm Tiefe
- Länge der Zugkette: ca. 95 cm
- Material: PVC-Kunststoff, Polyester, Aluminium
- Farbe: Grau, Weiß, Silber

Fensterrollo in verschiedenen Größen
- Modell A H x B x T: ca. 160 x 60 x 6,5 cm / Stoffbreite: ca. 56 cm / ca. 0,6 kg
- Modell B H x B x T: ca. 160 x 80 x 6,5 cm / Stoffbreite: ca. 76 cm / ca. 0,8 kg
- Modell C H x B x T: ca. 160 x 100 x 6,5 cm / Stoffbreite: ca. 95 cm / ca. 1 kg

Verdunkelndes Hitzeschutzrollo für Fenster
- Das lichtundurchlässige Rollo sorgt für optimale Verdunkelung im Innenraum
- Die isolierende Rückseite des Stoffs schützt vor Sonneneinstrahlung
- Im Winter wirkt das praktische Fensterrollo dem Wärmeverlust entgegen
- Blickdichtes Klemmrollo sorgt für Privatsphäre in Wohn-, Schlafzimmer, Küche uvm.
- Mit Kettenzug zum einfachen Ab- und Einrollen - Links oder rechts montierbar
- Das Rollo ohne Bohren mit Klemmfixhalterungen am Fensterrahmen einhängen
- Auch Befestigung an der Wand oder der Decke möglich - Inkl. Montagematerial

Lieferumfang
- 1x Verdunkelungsrollo
- Mit Montagematerial
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Silber | Weiß
Gewicht:
0.82 kg
Höhe:
160 cm
Länge:
6.5 cm
Breite:
80 cm
Weitere Suchbegriffe: fenster lichtschutz, fenster thermorollo, fenster wärmeschutz, fensterrollo, hitzerollo, hitzeschutz rollo, innenrollo, iso rollo, kettenrollo, klemm thermorollo, klemmfix rollo, klemmfix thermorollo, klemmrollo, lichtschutz rollo, roller blind, rollers blinds, rollo, seitenzug rollo, sonnenrollo, sonnenschutz rollo, thermo fensterrollo, thermo klemmrollo, thermo rollo, thermo sonnenschutz, tür klemmrollo, tür rollo, tür sichtschutz, tür thermorollo, verdunkelungsrollo, verdunklungsrollo, wärmerollo, wärmeschutz rollo, ziehrollo, 100x160, 100 cm breit, 100 x 160, 100x160 cm, 1m breit, 60 cm breit, 60 x 160, 60cm breit, 60x160, 60x160 cm, 80 cm breit, 80 x 160, 80x160, 80x160 cm, blickdicht, fenster, für innen, grau, innen, klemmfix, ohne bohren, thermo, türen, verdunkelung, zum kleben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.