Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 x Gewürzgläser in Transparent/ Schwarz 10046858_311


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10 x Gewürzgläser in Transparent/ Schwarz 10046858_311
10 x Gewürzgläser in Transparent/ Schwarz 10046858_311
10 x Gewürzgläser in Transparent/ Schwarz 10046858_311
10 x Gewürzgläser in Transparent/ Schwarz 10046858_311
10 x Gewürzgläser in Transparent/ Schwarz 10046858_311
10 x Gewürzgläser in Transparent/ Schwarz 10046858_311
10 x Gewürzgläser in Transparent/ Schwarz 10046858_311
10 x Gewürzgläser in Transparent/ Schwarz 10046858_311
10 x Gewürzgläser in Transparent/ Schwarz 10046858_311
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046858_311
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046858_311
EAN/GTIN:
     4052025972882
Suchbegriffe:
Vorrats-Glas
Vorratsglas
vorrats glas
Mit diesen Gewürzbehältern im Set sorgst Du für Ordnung im heimischen Gewürzsortiment. Der beiliegende Trichter hilft Dir, die Gewürzstreuer im Nu nach Belieben zu befüllen. Wähle die passende Streuöffnung, um Deine Gerichte optimal abzuschmecken. Mit dem Deckel verschlossen sind die Gewürzdosen schnell im Gewürzregal oder der Schublade verstaut. Um nun das passende Gewürz schnellstmöglich zur Hand zu haben, kannst Du die eckigen Gewürzgläser mit den beschreibbaren Etiketten versehen.

Gewürzgläser-Set im Detail
- Maße je Streuer H x B x T: ca. 10,5 x 4,5 x 4,5 cm
- Volumen je Streuer: ca. 120 ml
- Maße Trichter H x D: ca. 6,5 x 6 cm
- Durchmesser Etiketten: ca. 3,5 cm
- Gewicht je Glas: ca. 120 g
- Material: Glas, Edelstahl, Silikon
- Farbe: Transparent, Schwarz

Eckige Gewürzstreuer zum Beschriften
- Gewürzgläser-Set mit Edelstahldeckel für Kräuter und Gewürze
- Leichtes Befüllen dank platzsparend faltbarem Silikon-Trichter
- Gerichte individuell würzen dank verschiedener Streuöffnungen
- Zur ordentlichen Gewürzaufbewahrung in Regal, Schublade uvm.
- Inklusive Etiketten und weißem Stift zum übersichtlichen Beschriften

Lieferumfang
- Gewürzdosen in Set-Größe nach Wahl (leer)
- Etiketten
- 1x Stift
- 1x Trichter
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Schwarz
Gewicht:
0.12 kg
Höhe:
10.5 cm
Länge:
4.5 cm
Breite:
4.5 cm
Weitere Suchbegriffe: gewürz organizer, gewürz streuer, gewürzaufbewahrung, gewürzbehälter, gewürzbehälter set, gewürzbox, gewürzdosen, gewürzdosen set, gewürze aufbewahrung, gewürze gläser, gewürzgläser, gewürzgläser set, gewürzspender, gewürzstreuer, gewürzstreuer set, spice jars, spice jars set, spice organizer, spices jars, spices organizer jars, streuer set, würzstreuer, gewuerzaufbewahrung, gewuerzglaeser, gewuerzstreuer, gewurzdosen, gewurzdosenset, gewurzebehalter, gewurzglaeser, 10, 20, 10 stück, 20 stück, 10er set, 20er set, aromadicht, aufkleber, beschriftet, beschriftung, dicht, drehdeckel, eckig, edelstahl, etiketten, glas, klein, leer, luftdicht, mit deckel, mit etiketten, mit streueinsatz, ohne inhalt, schublade, schwarz, set, streueinsatz, streuer, transparent, und sticker, viereckig, zum befüllen, zum beschriften, zum streuen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.