Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 x Hula Rock in Bunt 10046862_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3 x Hula Rock in Bunt 10046862_0
3 x Hula Rock in Bunt 10046862_0
3 x Hula Rock in Bunt 10046862_0
3 x Hula Rock in Bunt 10046862_0
3 x Hula Rock in Bunt 10046862_0
3 x Hula Rock in Bunt 10046862_0
3 x Hula Rock in Bunt 10046862_0
3 x Hula Rock in Bunt 10046862_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046862_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046862_0
EAN/GTIN:
     4052025468620
Suchbegriffe:
aloha rock
bastrock
baströckchen
faschingskostüme
Versprühe den Charme der Südsee mit diesen Hula-Röckchen im 3er Set. Die Hawaiiröcke sind das perfekte Accessoire für ein Hawaii-Outfit und eignen sich hervorragend für die nächste Strand- oder Mottoparty. Die Kostümröcke sind mit Fransen in Bastoptik versehen. Am Bund setzen Hibiskus-Blüten in verschiedenen Farben paradiesisch schöne Akzente. Dank des praktischen Klettverschlusses lassen sich die Faschingsröcke schnell Deinem Hüftumfang entsprechend anziehen.

Hula Rock 3er Set im Detail
- Länge: ca. 50 cm
- Für Hüftumfang: ca. 86–98 cm
- Gewicht: ca. 70 g
- Material: Kunststoff
- Farbe: Bunt

Partyröcke für Südsee-Feeling
- Ideale Accessoires für stilechte Hawaii-Outfits
- Zierende Hibiskus-Blüten in verschiedenen Farben
- Fransen in Bastoptik sorgen für perfekten Aloha-Look
- Mit Klettverschluss zur Anpassung an Hüftumfang
- Kostümrock für Fasching, Motto- und Strandpartys

Lieferumfang
- 3x Hawaii-Röckchen
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Rot | Lila
Gewicht:
0.07 kg
Höhe:
50 cm
Länge:
1 cm
Breite:
100 cm
Weitere Suchbegriffe: faschingsoutfit, faschingsrock, fastnachtskostüme, fransenrock, grasrock, grass skirt, hawaii accessoires, hawaii bastrock, hawaii kostüm, hawaii outfit, hawaii rock, hawaii röckchen, hawaii röcke, hawaii skirt, hula kostüm, hula outfit, hula rock, hula röckchen, hula röcke, karnevalsoutfit, karnevalsrock, kostüm rock, party kostüm, party rock, rock, strohrock, bast, blumen, damen, erwachsene, fasching, frauen, hawaii, hawaii party, herren, hibiskus, hula, karneval, klettverschluss, kunststoff, kurz, männer, party, set, strandparty, stroh, bastrock hawaii damen, hawaii rock damen, hula rock damen, bastrock damen, bastrock männer, hawaii rock männer, bastrock hawaii, fasching hawaii damen, hawaii kostüm damen, hawaii party outfit frauen, kostüm hawaii damen, kostüm damen hawaii
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.