Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 x Ranknetz in Grün - (B)500 x (H)180 cm 10046867_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3 x Ranknetz in Grün - (B)500 x (H)180 cm 10046867_0
3 x Ranknetz in Grün - (B)500 x (H)180 cm 10046867_0
3 x Ranknetz in Grün - (B)500 x (H)180 cm 10046867_0
3 x Ranknetz in Grün - (B)500 x (H)180 cm 10046867_0
3 x Ranknetz in Grün - (B)500 x (H)180 cm 10046867_0
3 x Ranknetz in Grün - (B)500 x (H)180 cm 10046867_0
3 x Ranknetz in Grün - (B)500 x (H)180 cm 10046867_0
3 x Ranknetz in Grün - (B)500 x (H)180 cm 10046867_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046867_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046867_0
EAN/GTIN:
     4052025468675
Suchbegriffe:
Obstbaumnetz
Vogelschutznetz
obstbaumnetz

Mit den großmaschigen Rankennetzen im Set kannst Du Deinen Kletterpflanzen in Garten und Gewächshaus den nötigen Halt beim Wachsen bieten. Vor allem für Nutzpflanzen wie Gurken oder Tomaten sind die Stütznetze wunderbar geeignet und können so zu besseren Ernteerträgen beitragen, aber auch Zierpflanzen werden an den Pflanznetzen toll entlang ranken. Die Gewächshaus-Ranknetze sind sehr widerstandsfähig und dank der 4 Schlaufen an den Ecken unkompliziert an Balken, Stäben und mehr zu befestigen.

Ranknetz 3er Set im Detail
- Größe: ca. 1,8 x 5 m
- Maschen: ca. 10 x 10 cm
- Gewicht je: ca. 260 g
- Material: Polyethylen
- Farbe: Grün

Netze für Gewächshaus und Garten
- Kletterhilfen für Nutzpflanzen wie Gurken, Tomaten etc.
- Unterstützen das Wachstum und sorgen für bessere Ernte
- Auch für Zierpflanzen wie Efeu, Clematis etc. geeignet
- Pflanzen haben viel Freiraum durch große Maschenweite
- Mit Schlaufen einfach im Gewächshaus oder Garten befestigen

Lieferumfang
- 3x Rankhilfenetz
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Gewicht:
0.78 kg
Höhe:
180 cm
Länge:
0.1 cm
Breite:
500 cm
Weitere Suchbegriffe: erbsen rankhilfe, garten ranknetz, gartennetz, gewächshaus netz, gewächshaus rankhilfe, gewächshaus ranknetz, gurken kletterhilfe, gurken netz, gurken rankhilfe, gurkengitter, gurkenrankhilfe, gurkenrankhilfen, pflanzen netz, pflanzen stütznetz, pflanzennetz, pflanznetz, ranken netz, rankennetz, rankhilfe, rankhilfe netz, ranknetz, ranknetze, stütznetz, tomaten rankhilfe, tomaten ranknetz, tomatennetz, 180, balkon, bohnen, brombeeren, clematis, erbsen, für bohnen, für den garten, für gewächshaus, für gurken, für kletterpflanzen, garten, gewächshaus, grow, grün, gurken, himbeeren, hopfen, kunststoff, mit großer maschenweite, pflanzen, set, tomaten, wetterfest, zucchini zuschneidbar, rankhilfe gurken, ranknetz für gurken, ranknetz gewächshaus, rankhilfe gurken gewächshaus, rankhilfe tomaten, kletterhilfe gurken, netz für gewächshaus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.