Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ranknetz in Grün - (B)750 x (H)200 cm 10046872_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ranknetz in Grün - (B)750 x (H)200 cm 10046872_0
Ranknetz in Grün - (B)750 x (H)200 cm 10046872_0
Ranknetz in Grün - (B)750 x (H)200 cm 10046872_0
Ranknetz in Grün - (B)750 x (H)200 cm 10046872_0
Ranknetz in Grün - (B)750 x (H)200 cm 10046872_0
Ranknetz in Grün - (B)750 x (H)200 cm 10046872_0
Ranknetz in Grün - (B)750 x (H)200 cm 10046872_0
Ranknetz in Grün - (B)750 x (H)200 cm 10046872_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046872_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046872_0
EAN/GTIN:
     4052025468729
Suchbegriffe:
Obstbaumnetz
Vogelschutznetz
obstbaumnetz

Mit dem großmaschigen Rankennetz kannst Du Deinen Kletterpflanzen in Garten und Gewächshaus den nötigen Halt beim Wachsen bieten. Vor allem für Nutzpflanzen wie Gurken oder Tomaten ist das Stütznetz wunderbar geeignet und kann so zu besseren Ernteerträgen beitragen, aber auch Zierpflanzen werden an dem Pflanznetz toll entlang ranken. Das Gewächshaus-Ranknetz ist sehr widerstandsfähig und dank der 4 Schlaufen an den Ecken unkompliziert an Balken, Stäben und mehr zu befestigen.

Ranknetz im Detail
- Größe: ca. 2 x 7,5 m
- Maschen: ca. 10 x 10 cm
- Gewicht: ca. 430 g
- Material: Polyethylen
- Farbe: Grün

Netz für Gewächshaus und Garten
- Kletterhilfe für Nutzpflanzen wie Gurken, Tomaten etc.
- Unterstützt das Wachstum und sorgt für bessere Ernte
- Auch für Zierpflanzen wie Efeu, Clematis etc. geeignet
- Pflanzen haben viel Freiraum durch große Maschenweite
- Mit Schlaufen einfach im Gewächshaus oder Garten befestigen

Lieferumfang
- 1x Rankhilfenetz
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Gewicht:
0.43 kg
Höhe:
200 cm
Länge:
0.01 cm
Breite:
750 cm
Weitere Suchbegriffe: erbsen rankhilfe, garten ranknetz, gartennetz, gewächshaus netz, gewächshaus rankhilfe, gewächshaus ranknetz, gurken kletterhilfe, gurken netz, gurken rankhilfe, gurkengitter, gurkenrankhilfe, gurkenrankhilfen, pflanzen netz, pflanzen stütznetz, pflanzennetz, pflanznetz, ranken netz, rankennetz, rankhilfe, rankhilfe netz, ranknetz, ranknetze, stütznetz, tomaten rankhilfe, tomaten ranknetz, tomatennetz, 200, balkon, bohnen, brombeeren, clematis, erbsen, für bohnen, für den garten, für gewächshaus, für gurken, für kletterpflanzen, garten, gewächshaus, grow, grün, gurken, himbeeren, hopfen, kunststoff, mit großer maschenweite, pflanzen, tomaten, wetterfest, zucchini zuschneidbar, rankhilfe gurken, ranknetz für gurken, ranknetz gewächshaus, rankhilfe gurken gewächshaus, rankhilfe tomaten, kletterhilfe gurken, netz für gewächshaus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.