Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12 x Serviettenringe in Braun 10046895_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12 x Serviettenringe in Braun 10046895_0
12 x Serviettenringe in Braun 10046895_0
12 x Serviettenringe in Braun 10046895_0
12 x Serviettenringe in Braun 10046895_0
12 x Serviettenringe in Braun 10046895_0
12 x Serviettenringe in Braun 10046895_0
12 x Serviettenringe in Braun 10046895_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046895_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046895_0
EAN/GTIN:
     4052025468958
Suchbegriffe:
Servietten-Ring
Serviettenring
serviettenringe holz

Die geschlossenen Serviettenringe verleihen Deinem Tisch das gewisse Etwas. Mit den Serviettenhaltern werden sowohl Papier- als auch Stoffservietten zum eleganten Hingucker. Durch die Fertigung aus Akazienholz sorgen die Serviettenschnallen für ein schlichtes, natürliches Ambiente. Fädele die Servietten einfach durch die runden Holzserviettenringe. Ob bei einer Dinnerparty, an Feiertagen oder zur Hochzeit, diese Stoffserviettenringe sind ein absolutes Must-Have für jeden stilbewussten Gastgeber.

Serviettenringe 12er Set im Detail
- Maße H x D: ca. 2,5 x 5 cm
- Innendurchmesser: ca. 4 cm
- Gewicht: je ca. 12 g 
- Material: Akazenholz
- Farbe: Braun

Serviettenschnallen-Set aus Holz
- Serviettenhalter aus natürlichem Akazienholz
- Schlichtes Design für minimalistisches Ambiente
- Universell einsetzbar für verschiedene Serviettenarten
- Ideal für Dinnerpartys, Feiertage und besondere Anlässe
- Verleiht jedem Tischdekor einen Hauch von Eleganz

Lieferumfang
- 12x Serviettenringe
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Gewicht:
0.14 kg
Höhe:
2.5 cm
Länge:
5 cm
Breite:
5 cm
Weitere Suchbegriffe: christmas napkin ring, holz serviettenhalter, holz serviettenring, napkin rings, papier serviettenring, serviettenschnallen, serviettenhalter, serviettenring, serviettenringe, stoffserviettenring, stoffserviettenringe, weihnachts serviettenring, 12, 12 stück, 12er set, braun, design, feiertage, für stoffservietten, hochzeit, holz, modern, ostern, rund, servietten, silvester, stoffservietten, weihnachten, serviettenringe silvester, weihnachtliche serviettenringe, serviettenring weihnachten, serviettenhalter weihnachten, serviettenring holz, serviettenhalter holz, serviettenringe weihnachten 12 stück, serviettenringe ostern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.