Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 x Pflanzenständer in Schwarz 10046896_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 x Pflanzenständer in Schwarz 10046896_46
2 x Pflanzenständer in Schwarz 10046896_46
2 x Pflanzenständer in Schwarz 10046896_46
2 x Pflanzenständer in Schwarz 10046896_46
2 x Pflanzenständer in Schwarz 10046896_46
2 x Pflanzenständer in Schwarz 10046896_46
2 x Pflanzenständer in Schwarz 10046896_46
2 x Pflanzenständer in Schwarz 10046896_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046896_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046896_46
EAN/GTIN:
     4052025967192
Suchbegriffe:
Blumenständer
Pflanzenständer

Die stufenlos verstellbare Breite des Blumenhockers im 2er Set ermöglicht eine individuelle Anpassung an unterschiedliche Blumentopfgrößen. Gefertigt aus robustem Eisen, sind die Blumenständer eine stabile Basis für Deine Pflanzen. Die Pflanzengestelle bieten Platz für runde oder eckige Blumentöpfe und passen dank ihres schlichten Designs in jedes Zimmer. Die Blumenbank kann umgedreht werden, um die Blumen höher oder niedriger zu platzieren.

Pflanzenständer 2er Set im Detail
- Maße H x B x T: ca. 31 x 26–37 x 26–37 cm
- Bodenabstand: ca. 21 cm / ca. 8 cm
- Gewicht: je ca. 0,7 kg
- Traglast: je 50 kg
- Material: Eisen
- In verschiedenen Farben

Blumentopferhöhung aus Metall
- Anpassbare Breite für individuelle Pflanzenpräsentation
- Robuste Eisenkonstruktion und Gummischoner für Füße
- Schlichtes, modernes Design passt in alle Zimmer
- Intuitive Montage und leichtes Verstellen der Breite
- Stylische Blumentische für runde und eckige Blumentöpfe

Lieferumfang
- 2x Pflanzenständer
- Inkl. Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
1.2 kg
Höhe:
31 cm
Länge:
37 cm
Breite:
37 cm
Weitere Suchbegriffe: blumenbank, blumenhocker, blumenhocker set, blumenregal, blumenstand, blumenständer, blumenständer set, blumentisch, blumentopf erhöhung, blumentopf gestell, blumentopfständer, flower pot stand, flower stand, metal plant stand, metall blumenständer, metall pflanzenständer, pflanzenerhöhung, pflanzengestell, pflanzenhocker, pflanzenregal, pflanzenständer, pflanzentopf ständer, pflanzhocker, pflanzregal, pflanzständer, plant holder stand, plant stand, plant stands, topf ständer, 2er set, 30 cm, aus eisen, blumentopf, drinnen, eisen, groß, indoor, innen, klein, metall, pflanzen, schwarz, set, verstellbar, weiß, pflanzenständer metall, blumenständer schwarz, blumenständer für innen, erhöhung für pflanzen, pflanzständer metall, pflanzenständer schwarz, pflanzenständer verstellbar, blumenständer balkon, blumenständer metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.