Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 x Schieferuntersetzer in Anthrazit 10046919_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10 x Schieferuntersetzer in Anthrazit 10046919_0
10 x Schieferuntersetzer in Anthrazit 10046919_0
10 x Schieferuntersetzer in Anthrazit 10046919_0
10 x Schieferuntersetzer in Anthrazit 10046919_0
10 x Schieferuntersetzer in Anthrazit 10046919_0
10 x Schieferuntersetzer in Anthrazit 10046919_0
10 x Schieferuntersetzer in Anthrazit 10046919_0
10 x Schieferuntersetzer in Anthrazit 10046919_0
10 x Schieferuntersetzer in Anthrazit 10046919_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046919_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046919_0
EAN/GTIN:
     4052025469191
Suchbegriffe:
coaster set
drink coaster
flaschenuntersetzer
getränkeuntersetzer

Die eckigen Glasunterleger aus Schiefer sorgen für dekoratives, uriges Flair auf dem gedeckten Tisch und schonen gleichzeitig dessen Oberfläche. Unter Cocktail, Teetasse, Bier- oder Weinglas platziert, verhindern die Tassenuntersetzer unschöne Wasserränder oder andere Getränkeflecken. Kratzer werden durch die Schoner auf der Unterseite der Weinuntersetzer vermieden. Auch unter Raclette-Pfännchen oder als Kerzen-Untersetzer machen die kleinen Schieferplatten optisch einiges her.

Hinweis: Bei Schiefer handelt es sich um ein Naturprodukt. Dieses geschichtete Gestein lässt sich nicht 100% gerade zuschneiden. Abbruchkanten können variieren. In Dicke, Länge und Breite kann es daher ebenso zu leichten Abweichungen kommen. Vor dem ersten Gebrauch feucht abwischen.

Schiefer Untersetzer im Detail
- Maße je H x B x T: ca. 0,7 x 10 x 10 cm
- Gewicht: je ca. 120 g
- Material: Schiefer, Filz
- Farbe: Anthrazit

Quadratische Getränkeuntersetzer aus Schiefer
- Untersetzer zum Abstellen von Gläsern und Tassen
- Schützen Deinen Tisch vor Flecken und Kratzern
- Auch für Kerzen oder als Raclette-Untersetzer geeignet
- Naturschiefer sorgt für rustikales Flair auf dem gedeckten Tisch
- Dank Schaumstofffüßchen auf der Unterseite schonend zum Untergrund
- Einfache Reinigung unter fließendem Wasser empfohlen

Lieferumfang
- 10x Schiefer-Glasuntersetzer
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit
Gewicht:
1.43 kg
Höhe:
0.7 cm
Länge:
10 cm
Breite:
10 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.