Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Fußhängematte, verstellbar, Fußablage Schreibtisch & Büro, Fußstütze mit Metallhaltern, Leinenstoff, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Fußhängematte, verstellbar, Fußablage Schreibtisch & Büro, Fußstütze mit Metallhaltern, Leinenstoff, schwarz
Relaxdays Fußhängematte, verstellbar, Fußablage Schreibtisch & Büro, Fußstütze mit Metallhaltern, Leinenstoff, schwarz
Relaxdays Fußhängematte, verstellbar, Fußablage Schreibtisch & Büro, Fußstütze mit Metallhaltern, Leinenstoff, schwarz
Relaxdays Fußhängematte, verstellbar, Fußablage Schreibtisch & Büro, Fußstütze mit Metallhaltern, Leinenstoff, schwarz
Relaxdays Fußhängematte, verstellbar, Fußablage Schreibtisch & Büro, Fußstütze mit Metallhaltern, Leinenstoff, schwarz
Relaxdays Fußhängematte, verstellbar, Fußablage Schreibtisch & Büro, Fußstütze mit Metallhaltern, Leinenstoff, schwarz
Relaxdays Fußhängematte, verstellbar, Fußablage Schreibtisch & Büro, Fußstütze mit Metallhaltern, Leinenstoff, schwarz
Relaxdays Fußhängematte, verstellbar, Fußablage Schreibtisch & Büro, Fußstütze mit Metallhaltern, Leinenstoff, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046927_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046927_0
EAN/GTIN:
     4052025469276
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
Gaming-Tisch
Diese Fußhängematte aus weichem Leinenstoff ist nicht nur ein stilvolles Accessoire für Zuhause oder im Büro, sondern auch ein Garant für Entspannung und Komfort. Die Fußablage lässt sich dank der mitgelieferten Halterungen schnell und einfach am Schreibtisch befestigen. Die Höhe der Fußstütze kann mithilfe der längenverstellbaren Kordeln ganz individuell angepasst werden, wodurch Du Deine optimale Beinposition bestimmen kannst. Falte die Beinablage bei Nichtgebrauch platzsparend zusammen.

Fußhängematte im Detail
- Gesamtmaße mit Kordeln: ca. 2 x 170 x 21 cm
- Max. Gesamtlänge: ca. 170 cm
- Maße Matte B x T: ca. 65 x 17 cm
- Gesamtgewicht: ca. 280 g 
- Material: Leinen, Kiefernholz, Eisen, Baumwolle
- Farbe: Schwarz, Natur, Weiß

Verstellbare Fußstütze zum Aufhängen für den Tisch
- Zur Entspannung für Deine Beine und Füße am Schreibtisch
- Bequeme Sitzposition beim Arbeiten im Büro, Zuhause oder für Unterwegs
- Inklusive Metallhaltern für Tischplattendicke bis ca. 5,3 cm - Schnell am Tisch aufgehängt 
- Kordeln lassen sich beliebig in der Länge verstellen - Für ideale Beinhöhe
- Fußablage aus angenehmen Leinenstoff - Bei Nichtgebrauch zusammenfaltbar

Lieferumfang
- 1x Schreibtischhängematte
- 2x Metallhalter
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Hellbraun | Weiß
Gewicht:
0.28 kg
Höhe:
2 cm
Länge:
21 cm
Breite:
170 cm
Weitere Suchbegriffe: Gamingtisch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, schreibtisch weiß schwarz, büroschreibtisch weiß, bürotisch, Fußhängematte, arbeitsplatz fußablage, bein ablage, beinhängematte, büro fußablage, büro fußhängematte, büro fußstütze, desk hammock, feet hammock, foot hammock, fuß ablage, fußhängematte, fußschaukel, office-fußstütze, schreibtisch fußablage, schreibtisch fußstütze, schreibtischfußhängematte, schreibtischhängematte, beinablage schreibtisch, feet rest desk, foot rest under desk, footrest desk, footrest under desk, fuß hängematte schreibtisch, fußablage gaming, fußablage schreibtisch, fußablage schreibtisch gaming, fussablage unterm schreibtisch, fußauflage schreibtisch, fußhängematte für schreibtisch, fußhängematte schreibtisch, fussstütze büro, fußstütze für schreibtisch, fußstütze schreibtisch, fußstütze unter dem schreibtisch, fußstütze unter schreibtisch, gaming fußablage, hängematte füße, hängematte füße schreibtisch, hängematte schreibtisch, hängende fußstütze, hängesessel fußablage, pc fußablage, schreibtisch fuss unterlage, schreibtisch füße hängematte, schreibtisch hängematte, schreibtisch hängematte füße, verstellbare fußstütze für büro, verstellbare mini-fußstütze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.