Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

6 x Saugnapf Haken in Schwarz 10046943_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6 x Saugnapf Haken in Schwarz 10046943_0
6 x Saugnapf Haken in Schwarz 10046943_0
6 x Saugnapf Haken in Schwarz 10046943_0
6 x Saugnapf Haken in Schwarz 10046943_0
6 x Saugnapf Haken in Schwarz 10046943_0
6 x Saugnapf Haken in Schwarz 10046943_0
6 x Saugnapf Haken in Schwarz 10046943_0
6 x Saugnapf Haken in Schwarz 10046943_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046943_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046943_0
EAN/GTIN:
     4052025469436
Suchbegriffe:
Saug-Knöpfe
Saug-Näpfe
Saugknöpfe
Saugnäpfe
Die Saugknöpfe mit Haken im 6er Set sind die ideale Lösung, um Gegenstände sicher zu befestigen. Ob zur Anbringung von Sonnenschutz und Vorzelt am Auto oder Wohnmobil beim Camping, zur Aufbewahrung von Rucksack oder Tasche unterwegs oder des Werkzeugs im Hobbykeller – die Saugnapf-Haken bieten flexible Nutzungsmöglichkeiten im Outdoor-Bereich oder Haushalt. Die robusten Saugnäpfe werden ganz einfach ohne Bohren oder Kleben angebracht und sorgen für einen starken Halt auf glatten Oberflächen.

Saugnapf-Haken 6er Set im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 20 x 6,5 x 4,5 cm
- Bandlänge: ca. 13,5 cm
- Haken H x B x T: ca. 4 x 3,5 x 0,5 cm
- Traglast: je ca. 2 kg
- Gewicht: je ca. 50 g
- Material: ABS, PVC, Stahl
- Farbe: Schwarz, Rot

Starke Camping-Saugnäpfe mit Haken
- Für Auto, Wohnmobil, Camping oder im Haushalt
- Zur Anbringung von Vorzelt, Sonnensegel uvm.
- Extra starker Halt auf glatten Oberflächen
- Haken zur Aufhängung von Gepäck unterwegs
- Einfach reinigen und problemlos wiederverwenden
- Montage der Saughaken ohne Bohren oder Kleben

Hinweise zur Montage
- Die Oberfläche reinigen und ggf. trocknen lassen
- Den Hebel des Saugnapfes nach oben ziehen
- Den Saugnapf auf die gewünschte Stelle setzen
- Den Hebel nach unten drücken und Halt überprüfen

Lieferumfang
- 6x Saugnapfhalter
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Transparent | Rot
Gewicht:
0.28 kg
Höhe:
20 cm
Länge:
4.5 cm
Breite:
6.5 cm
Weitere Suchbegriffe: saug knöpfe, auto saugnapf, camper zubehör, camping haken, camping saugnapf, camping saugnäpfe, camping zubehör, campingbus zubehör, campinghaken, campingzubehör, camping-zubehör, car accessories, dachzelt gadgets, dachzelt zubehör, haken, hooks, markisen zubehör, offroad zubehör, power saugnäpfe, saughaken, saugknopf, saugknöpfe, saugnapf, saugnapf befestigung, saugnapf haken, saugnapfhaken, saugnapf-haken, saugnapfhalter, wohnmobil zubehör, wohnwagen zubehör, auto, camping, deko, extra stark, fenster, kfz, mit haken, mit saugnapf, outdoor, stark, terrassenüberdachung, wohnmobil, zubehör, haken saugnapf, saugnapf wohnmobil, saugnapf camping, saugnapf haken extra stark, saugknöpfe kfz, saugnäpfe auto, saugnapf haken camping, saugnapf haken extra stark outdoor, saughaken extra stark, saugnapf auto, saugnäpfe mit haken, saugnapf markise wohnmobil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.