Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

400 x Mini-Holzklammern in Silber 10046954_55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
400 x Mini-Holzklammern in Silber 10046954_55
400 x Mini-Holzklammern in Silber 10046954_55
400 x Mini-Holzklammern in Silber 10046954_55
400 x Mini-Holzklammern in Silber 10046954_55
400 x Mini-Holzklammern in Silber 10046954_55
400 x Mini-Holzklammern in Silber 10046954_55
400 x Mini-Holzklammern in Silber 10046954_55
400 x Mini-Holzklammern in Silber 10046954_55
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046954_55
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046954_55
EAN/GTIN:
     4052025967130
Suchbegriffe:
Mini-Wäscheklammern
Miniwäscheklammern
mini waescheklammern

Das 400er Set Mini-Holzklammern ist bestens zum Dekorieren und Basteln geeignet. Nutze die niedlichen Holzklämmerchen, um persönliche Fotos an einer Schnur aufzuhängen oder um Postkarten an einer Lichterkette anzubringen. Die Holzwäscheklammern eigenen sich auch zur individuellen Gestaltung von Geburtstagsgeschenken. Auch als Dekozubehör auf Hochzeiten, Geburtstagen und anderen Feierlichkeiten sind die Bilderklammern ein Hingucker. Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Mini Holzklammern im Detail

- Maße je Klammer H x B x T: ca. 2,5 x 0,8 x 0,3 cm
- Gewicht Set: ca. 180 g
- Material: Holz
- In verschiedenen Farben

Kleine Klammern zum Basteln
- Im praktischen Set mit 400 Stück
- Zum Basteln und Dekorieren
- Fotos, Postkarten, Zettel aufhängen
- Geschenke individuell verzieren
- Für Hochzeiten, Geburtstage, Feiern

Lieferumfang
- 400x Klämmerchen
- Dekoartikel sind nicht im Lieferung enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.18 kg
Höhe:
2.5 cm
Länge:
0.3 cm
Breite:
0.8 cm
Weitere Suchbegriffe: bilderklammer, clothes peg, clothes pin, deko holzklammer, dekoklammer, fotoklammer, fotowäscheklammer, holzklämmerchen, holz klammer, holzwäscheklammer, klämmerchen, klammern, miniclip, mini klammmer, mini holzklammern, mini peg, peg, photo clip, photo peg, wäscheklammmer, woodclip, zierklammmer, adventskalender, basteln, bilder, bunt, deko, fotos, für fotos, gold, holz, klein, mini, rot, set, silber, weihnachten, weiß, adventskalender klammern, bunte wäscheklammern, deko klammern mini, deko wäscheklammern, deko wäscheklammern mini, dekoklammern mini, fotoklammern mini, holz klammern klein, holz wäscheklammern klein, holzklammern klein, holzklammern mini, holzklammern mini weiß, holzklammern weihnachten, holzklammern weiß, holzkluppen klein, holzwäscheklammern klein, klammer holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.