Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6 x Aufbewahrungsbox in Beige/ Schwarz - (B)27,5 x (H)29 x (T)27 cm 10046968_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6 x Aufbewahrungsbox in Beige/ Schwarz - (B)27,5 x (H)29 x (T)27 cm 10046968_0
6 x Aufbewahrungsbox in Beige/ Schwarz - (B)27,5 x (H)29 x (T)27 cm 10046968_0
6 x Aufbewahrungsbox in Beige/ Schwarz - (B)27,5 x (H)29 x (T)27 cm 10046968_0
6 x Aufbewahrungsbox in Beige/ Schwarz - (B)27,5 x (H)29 x (T)27 cm 10046968_0
6 x Aufbewahrungsbox in Beige/ Schwarz - (B)27,5 x (H)29 x (T)27 cm 10046968_0
6 x Aufbewahrungsbox in Beige/ Schwarz - (B)27,5 x (H)29 x (T)27 cm 10046968_0
6 x Aufbewahrungsbox in Beige/ Schwarz - (B)27,5 x (H)29 x (T)27 cm 10046968_0
6 x Aufbewahrungsbox in Beige/ Schwarz - (B)27,5 x (H)29 x (T)27 cm 10046968_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046968_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046968_0
EAN/GTIN:
     4052025469689
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
sammelbehälter 20 liter
sammelbehälter
sammelbehälter schwarz
Diese Verstauboxen im 6er Set bringen Ordnung in Deinen Wohnbereich. Utensilien, die offen herumliegend für Unordnung sorgen, finden in den quadratischen Stoffboxen einen Platz. Der praktische Eingriff an der Vorder- und Hinterseite erleichtert zudem das Herausziehen der Aufbewahrungsbox aus dem Regal. Durch ihr schlichtes Design in Beige und Schwarz fügen sich die Ordnungsboxen ideal in Dein Schlaf-, Wohn-, oder Badezimmer und auch Deine Kinder werden sich über die faltbaren Stoffkisten freuen.

Aufbewahrungsbox im Detail
- Außenmaße H x B x T: ca. 29 x 27,5 x 27 cm
- Innenmaße H x B x T: ca. 28,5 x 26,5 x 27 cm
- Traglast: max. 2 kg pro Box
- Gewicht: ca. 500 g
- Volumen: ca. 20 Liter
- Material: Vlies, Pappe
- Farbe: Beige, Schwarz

Regalbox aus festem Stoff
- Ordnungshelfer fürs Schlaf-, Wohn-, Bade- und Kinderzimmer
- Perfekt für Kleinteile, Handtücher, Spielzeug, Kleidung etc.
- Praktischer Eingriff zum Herausziehen aus Würfelregalen
- Ordnungsbox bei Nichtgebrauch einfach zusammenfalten
- Schlichte Boxen passen in jedes Raumkonzept - Im 6er Set


Lieferumfang
- 6x Aufbewahrungsbox
- Dekoartikel nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Beige | Schwarz
Gewicht:
0.5 kg
Höhe:
29 cm
Länge:
27 cm
Breite:
27.5 cm
Weitere Suchbegriffe: allzweckbox, aufbewahrungsbox, aufbewahrungskorb, aufbewahrungswürfel, aufbewahrunskisten, badezimmerkiste, box, boxaufbewahrung, fabric storage box, faltaufbewahrungsbox, faltbox, faltkiste, kinder kiste, kinderzimmerbox, ordnungsboxen, ordnungskiste, organizer box, regal aufbewahrungsbox, regalbox, regal körbe, spielzeug aufbewahrung, spielzeugbox, stoff kisten, stoff aufbewahrungsbox, stoffbox, storage box, würfelregal boxen, 6er, 6er set, aufbewahrung, aus stoff, badezimmer, beige, deko, faltbar, für regal, griff, groß, kinderzimmer, kleidung, ohne deckel, organizer, regal, schwarz, set, stoff, wohnzimmer, aufbewahrungsbox stoff, stoffboxen aufbewahrung, boxen aufbewahrung, korb aufbewahrung, korb für spielsachen, körbe aufbewahrung, boxen für regal, aufbewahrungsbox grau, kisten kinderzimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.