Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Gerätehalter Wand, Länge 24 cm, Doppelhaken, Wandhaken Garage, Werkstatt & Keller, Besenhalter Stahl, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Gerätehalter Wand, Länge 24 cm, Doppelhaken, Wandhaken Garage, Werkstatt & Keller, Besenhalter Stahl, rot
Relaxdays Gerätehalter Wand, Länge 24 cm, Doppelhaken, Wandhaken Garage, Werkstatt & Keller, Besenhalter Stahl, rot
Relaxdays Gerätehalter Wand, Länge 24 cm, Doppelhaken, Wandhaken Garage, Werkstatt & Keller, Besenhalter Stahl, rot
Relaxdays Gerätehalter Wand, Länge 24 cm, Doppelhaken, Wandhaken Garage, Werkstatt & Keller, Besenhalter Stahl, rot
Relaxdays Gerätehalter Wand, Länge 24 cm, Doppelhaken, Wandhaken Garage, Werkstatt & Keller, Besenhalter Stahl, rot
Relaxdays Gerätehalter Wand, Länge 24 cm, Doppelhaken, Wandhaken Garage, Werkstatt & Keller, Besenhalter Stahl, rot
Relaxdays Gerätehalter Wand, Länge 24 cm, Doppelhaken, Wandhaken Garage, Werkstatt & Keller, Besenhalter Stahl, rot
Relaxdays Gerätehalter Wand, Länge 24 cm, Doppelhaken, Wandhaken Garage, Werkstatt & Keller, Besenhalter Stahl, rot
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046977_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046977_0
EAN/GTIN:
     4052025469771
Suchbegriffe:
Besenhalter
Gartengerätehalter
Gerätehalter
Geräteleiste

Ein unaufgeräumter Schuppen, eine zugestellte Besenkammer oder eine Garage voller Gartengeräte, die im Weg herumstehen, rufen selten Jubelstürme hervor. Mit dem Gerätehaken sorgst Du für Ordnung und Übersichtlichkeit. Die Griffe von Spaten oder Schaufeln bzw. die Kopfteile von Rechen oder Besen liegen auf dem roten Wandhalter auf. Dabei verhindern die Schutzkappen die Entstehung von Kratzern. Der robuste Besenhalter ist dank des beiliegenden Montagematerials schnell an der Wand montiert.

Gerätehalter Wand im Detail

- Maße H x B x T: ca. 7,5 x 9 x 24 cm
- Abstand zwischen Haken: ca. 5 cm
- Durchmesser je Haken: ca. 1 cm
- Maximale Traglast: 25 kg
- Gewicht: ca. 370 g
- Material: Stahl, Kunststoff
- Farbe: Rot

Doppelhaken für Gartengeräte
- Sorgt für Ordnung in Garage, Keller oder Werkstatt
- Besen, Spaten, Schaufeln, Rechen uvm. aufhängen
- Kunststoff-Schutzkappen gegen Kratzer am Werkzeug
- Inklusive Schrauben und Dübel für Wandmontage
- Langer Wandhalter ist aus stabilem Stahl gefertigt

Lieferumfang
- 1x Wandhaken
- Mit Montagematerial
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Rot | Schwarz
Gewicht:
0.37 kg
Höhe:
7.5 cm
Länge:
24 cm
Breite:
9 cm
Weitere Suchbegriffe: Floreathaken, Stalithaken, Wandhaken, gartengerätehalter, Relaxdays Gerätehalter, allzweckhaken, aufbewahrungshaken, aufhängehaken, autoreifen aufbewahrung, autoreifen wandhalterung, autoreifenhalter, autoreifenhalter wandhalterung, besen aufhängung, besenhaken, besenhalter, besenstielhalter, bike wall hook, broom holder, doppelhaken, doppelwandhaken, fahrrad aufhängung, fahrrad wandhaken, fahrrad wandhalter, fahrrad wandhalterung, fahrradhaken, felgen wandhalterung, felgenhaken, felgenhalter, garagen ordnungssysteme, garagenhaken, gartengeräte aufhängung, gartengeräte haken, gartengeräte halterung, gartengeräte organizer, gartenwerkzeug halterung, geräte aufbewahrung, geräte aufhängung, gerätehaken, gerätehalter, gerätehalterung, haken, hooks, lagerhaken, leiter halter, leiter halterung, leiteraufhängung, leiterhaken, mehrzweckhaken, montagehaken, mopphalter, motorsense halterung, multifunktionshaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.