Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätehalter in Grün 10046981_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätehalter in Grün 10046981_0
Gerätehalter in Grün 10046981_0
Gerätehalter in Grün 10046981_0
Gerätehalter in Grün 10046981_0
Gerätehalter in Grün 10046981_0
Gerätehalter in Grün 10046981_0
Gerätehalter in Grün 10046981_0
Gerätehalter in Grün 10046981_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046981_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046981_0
EAN/GTIN:
     4052025469818
Suchbegriffe:
Gartengerätehalter
Gerätehalter
Geräteleiste
gartengerätehalter

Ein unaufgeräumter Schuppen, eine zugestellte Besenkammer oder eine Garage voller Gartengeräte, die im Weg herumstehen, rufen selten Jubelstürme hervor. Mit dem Gerätehaken sorgst Du für Ordnung und Übersichtlichkeit. Die Griffe von Spaten oder Schaufeln bzw. die Kopfteile von Rechen oder Besen liegen auf dem grünen Wandhalter auf. Dabei verhindern die Schutzkappen die Entstehung von Kratzern. Der robuste Besenhalter ist dank des beiliegenden Montagematerials schnell an der Wand montiert.

Gerätehalter Wand im Detail

- Maße H x B x T: ca. 7,5 x 9 x 24 cm
- Abstand zwischen Haken: ca. 5 cm
- Durchmesser je Haken: ca. 1 cm
- Maximale Traglast: 25 kg
- Gewicht: ca. 370 g
- Material: Stahl, Kunststoff
- Farbe: Grün

Doppelhaken für Gartengeräte
- Sorgt für Ordnung in Garage, Keller oder Werkstatt
- Besen, Spaten, Schaufeln, Rechen uvm. aufhängen
- Kunststoff-Schutzkappen gegen Kratzer am Werkzeug
- Inklusive Schrauben und Dübel für Wandmontage
- Langer Wandhalter ist aus stabilem Stahl gefertigt

Lieferumfang
- 1x Wandhaken
- Mit Montagematerial
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelgrün | Schwarz
Gewicht:
0.37 kg
Höhe:
7.5 cm
Länge:
24 cm
Breite:
9 cm
Weitere Suchbegriffe: allzweckhaken, aufbewahrungshaken, aufhängehaken, besen aufhängung, besenhaken, besenhalter, besenstielhalter, doppelhaken, doppelwandhaken, fahrrad aufhängung, fahrrad wandhaken, fahrrad wandhalter, fahrrad wandhalterung, fahrradhaken, garagenhaken, gartengeräte aufhängung, gartengeräte haken, gartengeräte halterung, gartenwerkzeug halterung, geräte aufbewahrung, geräte aufhängung, gerätehaken, gerätehalter, gerätehalterung, lagerhaken, leiter halter, leiter halterung, leiterhaken, mehrzweckhaken, montagehaken, mopphalter, multifunktionshaken, schaufelhalter, spatenhalter, stahlhaken, u haken, u wandhaken, universalhaken, wand gerätehalter, wandhaken, wandhalter, werkstatthaken, werkzeug aufhängung, werkzeug wandhalterung, besen, fahrrad, garage, gartengeräte, grün, leiter, metall, reifen, stahl, wand, werkstatt, werkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.