Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 x Rankgitter in Schwarz - (B)59 x (H)122 cm 10046985_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 x Rankgitter in Schwarz - (B)59 x (H)122 cm 10046985_0
2 x Rankgitter in Schwarz - (B)59 x (H)122 cm 10046985_0
2 x Rankgitter in Schwarz - (B)59 x (H)122 cm 10046985_0
2 x Rankgitter in Schwarz - (B)59 x (H)122 cm 10046985_0
2 x Rankgitter in Schwarz - (B)59 x (H)122 cm 10046985_0
2 x Rankgitter in Schwarz - (B)59 x (H)122 cm 10046985_0
2 x Rankgitter in Schwarz - (B)59 x (H)122 cm 10046985_0
2 x Rankgitter in Schwarz - (B)59 x (H)122 cm 10046985_0
2 x Rankgitter in Schwarz - (B)59 x (H)122 cm 10046985_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046985_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046985_0
EAN/GTIN:
     4052025469856
Suchbegriffe:
Gitterspalier
Holzspalier
Rankgitter
Staudengitter
Mit den Gitterspalieren im 2er Set schenkst Du rankenden Kübelpflanzen Halt und Form. Die Rankhilfen eignen sich ideal als Blumenspaliere für Schwarzäugige Susanne, Geißblatt und Rosen oder auch als Rankgestelle für Minigurken und Erbsen. Die Pflanzengitter bestehen aus robustem Stahl mit wetterfester Kunststoffummantelung und werden einfach zusammengesteckt. Dank der höhenverstellbaren Steckverbindungen kannst Du die Rosengitter flexibel an Deine Pflanzen anpassen.

Rankgitter im Detail
- Maße H x B x T: ca. 122 x 59 x 1,5 cm
- Gewicht: je ca. 360 g
- Material: Stahl, Kunststoff
- Farbe: Schwarz

Rankgerüste für Kletterpflanzen
- Kletterhilfe im 2er Set für Pflanzen im Topf oder Kübel
- Ideale Blumengitter für Thunbergia, Dipladenia, Rosen uvm.
- Auch im Beet für Himbeeren, Gurken oder Erbsen geeignet
- Individuell anpassbar dank höhenverstellbaren Steckverbindungen
- Aus robustem Stahl mit wetterfester Kunststoffummantelung
- Schneller und einfacher Auf- und Abbau dank Stecksystem

Lieferumfang
- 2x Rosenstütze in Einzelteilen
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.71 kg
Höhe:
122 cm
Länge:
1.5 cm
Breite:
59 cm
Weitere Suchbegriffe: Tonking-Spalier, Wandgitter, Wandspalier, gitterspalier, blumengitter, blumenrankgitter, blumenspalier, erbsen rankhilfe, gartenspalier, gurken rankhilfe, gurkengitter, himbeer rankhilfe, himbeerspalier, klettergitter, kletterhilfe, kletterrosen rankhilfe, pflanzen gitter, pflanzen rankhilfe, pflanzengitter, pflanzenspalier, pflanzgitter, rankgerüst, rankgestell, rankgitter, rankhilfe, rankspalier, rosen rankhilfe, rosengitter, rosenrankgitter, rosenspalier, rosenständer, rosenstütze, spalier, tomaten rankhilfe, tomatengitter, tomatenstütze, trellis, wein rankhilfe, weinreben rankhilfe, weinspalier, 2er set, balkon, bohnen, brombeeren, draußen, für clematis, für erbsen, für gurken, für himbeeren, für kletterpflanzen, für pflanzen, für rosen, für weinreben, garten, gitter, gurken, himbeeren, kübelpflanzen, kunststoff, metall, rosen, schwarz, stehend, tomaten, topfpflanzen, wand, wein, weinrebe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.