Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 x Rankhilfe in Grün - (H)120 x Ø 20 cm 10046987_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 x Rankhilfe in Grün - (H)120 x Ø 20 cm 10046987_0
2 x Rankhilfe in Grün - (H)120 x Ø 20 cm 10046987_0
2 x Rankhilfe in Grün - (H)120 x Ø 20 cm 10046987_0
2 x Rankhilfe in Grün - (H)120 x Ø 20 cm 10046987_0
2 x Rankhilfe in Grün - (H)120 x Ø 20 cm 10046987_0
2 x Rankhilfe in Grün - (H)120 x Ø 20 cm 10046987_0
2 x Rankhilfe in Grün - (H)120 x Ø 20 cm 10046987_0
2 x Rankhilfe in Grün - (H)120 x Ø 20 cm 10046987_0
2 x Rankhilfe in Grün - (H)120 x Ø 20 cm 10046987_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046987_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046987_0
EAN/GTIN:
     4052025469870
Suchbegriffe:
Pflanzenstütze
relaxdays pflanzenstütze
pflanzenstütze
Nichts ist romantischer als sich im Sommer zu Zweit im eigenen Garten neben einer Pracht aus Rosenblüten zu entspannen. Ziere Deinen Außenbereich dank dieser Ranksäule mit selbst gepflanzten Kletterrosen oder wildem Wein. Die Rankhilfe im 2er Set gibt jungen Pflanzen genügend Unterstützung beim Wachsen und Ranken. Liebhaber aromatischer Tomaten können den Rosenturm ebenso für Sträucher von Nutzpflanzen verwenden. Mit den dekorativen Spitzen ist das grüne Rankgitter zudem ein echter Blickfang.

Rankhilfe 2er Set im Detail
- Größe H x D: ca. 120 x 20 cm
- Stangendicke: ca. 1 cm
- Gewicht: je ca. 270 g
- Material: Kunststoff, Stahl
- Farbe: Grün

Rankturm für Kletterpflanzen im Garten
- Gibt Nutz- und Zierpflanzen Halt beim Wachsen
- Ideal für Rosen, wilden Wein, Efeu, Tomaten uvm.
- Schöner Blickfang im Garten mit dekorativen Spitzen
- Für mehr Halt etwas tiefer in die Erde stecken
- Wetterfestes Stahlgerüst mit 3 verstellbaren Ringen

Lieferumfang
- 2x Ranksäule
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Gewicht:
0.56 kg
Höhe:
120 cm
Länge:
20 cm
Breite:
20 cm
Weitere Suchbegriffe: blumengitter, blumenrankgitter, blumenspalier, climbing plant support, efeu rankhilfe, garden trellis, garten rankgitter, garten rankhilfe, gartenspalier, gitterspalier, gurken rankhilfe, gurkengitter, himbeer rankhilfe, himbeerspalier, klettergitter, kletterhilfe, kletterpflanzen gerüst, kletterrosen rankhilfe, pflanzen rankhilfe, pflanzengitter, pflanzenspalier, pflanzgitter, rankgerüst, rankgestell, rankgitter, rankhilfe, rankspalier, rosen kletterhilfe, rosen rankhilfe, rosengestell, rosengitter, rosenhilfe, rosenrankgitter, rosenspalier, rosenständer, rosenstütze, spalier, tomaten rankhilfe, tomatengitter, tomatenstütze, trellis, wein rankhilfe, weinreben rankhilfe, weinspalier, 2er set, balkon, draußen, freistehend, für kletterpflanzen, für pflanzen, für rosen, garten, gitter, grün, himbeeren, metall, rosen, rund, set, stehend, tomaten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.