Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6 x Vogelabwehr-Spikes in Silber/ Transparent 10046990_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6 x Vogelabwehr-Spikes in Silber/ Transparent 10046990_0
6 x Vogelabwehr-Spikes in Silber/ Transparent 10046990_0
6 x Vogelabwehr-Spikes in Silber/ Transparent 10046990_0
6 x Vogelabwehr-Spikes in Silber/ Transparent 10046990_0
6 x Vogelabwehr-Spikes in Silber/ Transparent 10046990_0
6 x Vogelabwehr-Spikes in Silber/ Transparent 10046990_0
6 x Vogelabwehr-Spikes in Silber/ Transparent 10046990_0
6 x Vogelabwehr-Spikes in Silber/ Transparent 10046990_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046990_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046990_0
EAN/GTIN:
     4052025469900
Suchbegriffe:
anti tauben spikes
balkon taubenabwehr
bird spikes
habicht abwehr

Mit diesen Vogelabwehrbändern schützt Du Deinen Balkon zuverlässig vor unliebsamen Besuch aus der Luft. Die Vogelabwehr-Spikes halten Tauben und andere Vögel fern und verhindern deren Nistplatzsuche. Bei Bedarf lassen sich die flexiblen Taubenstacheln zusammenstecken oder auch kürzen, sodass Du selbst Bereiche wie Dachfirsten, Balken oder Fensterbänke optimal bestücken kannst. Entscheide selbst, ob Du die Taubenabwehrleisten aus Edelstahl und Kunststoff anschrauben oder festkleben willst.

Vogelabwehr Spikes im 6er Set
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 10,5 x 50,5 x 14 cm
- Gewicht: je ca. 80 g
- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Farbe: Silber, Transparent

Vogelspikes gegen Tauben
- Länge Dornen: ca. 10,5 cm
- Anzahl Dornen je Band: 40
- Abstände Dornen: ca. 7 u. 14 cm
- Maße Band H x B x T: ca. 0,5 x 50,5 x 2 cm
- Anzahl Schraublöcher je Band: 10

Taubenabwehr für Balkon und Dach
- 6 Vogelabwehrbänder zum Fernhalten von Tauben und anderen Vögeln
- Vertreibt Vögel effektiv und verhindert die Nistplatzsuche
- Je 40 Spikes in 4 Reihen pro Band aus rostfreiem Edelstahl
- Ideal für den Balkon, Dachfirsten, Dachbalken, Dachrinnen und Fenster
- Flexibles Band mit Löchern zum Festschrauben oder zum Festkleben
- Durch Zusammenstecken verlängerbar oder bei Bedarf einfach kürzen

Lieferumfang
- 6x Anti-Tauben-Spikes
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Transparent
Gewicht:
0.45 kg
Höhe:
10.5 cm
Länge:
14 cm
Breite:
50.5 cm
Weitere Suchbegriffe: krähen abwehr, krähenschreck, pigeon repellent, pigeon spikes, schwalbenabwehr, spatzenabwehr, spikes, tauben abwehrleiste, taubenabwehr, taubenabwehr spikes, taubenschreck, taubenschutz, taubenschutz spikes, taubenspikes, taubenspitzen, taubenstacheln, taubenstopp, taubenvergrämung, vogel abwehr stacheln, vogelabwehr, vögelabwehr, vogelabwehr band, vogelabwehr spikes, vogelschreck, vogelschutz, vogelschutz spikes, vogelspikes, 50cm, abwehren, anti, balken, balkon, dach, dachbalken, dachfirst, dachrinne, edelstahl, effektiv, fernhalten, first, gegen tauben, gegen vögel, kunststoff, regenrinne, reihig, set, taube bruetet, transparent, vertreiben, anti tauben, effektive taubenabwehr, nagelband gegen vögel, nagelbrett vogelabwehr, spikes taubenabwehr, tauben abwehr balkon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.