Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 x Vogelabwehr-Spikes in Weiß/ Transparent 10046991_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 x Vogelabwehr-Spikes in Weiß/ Transparent 10046991_0
4 x Vogelabwehr-Spikes in Weiß/ Transparent 10046991_0
4 x Vogelabwehr-Spikes in Weiß/ Transparent 10046991_0
4 x Vogelabwehr-Spikes in Weiß/ Transparent 10046991_0
4 x Vogelabwehr-Spikes in Weiß/ Transparent 10046991_0
4 x Vogelabwehr-Spikes in Weiß/ Transparent 10046991_0
4 x Vogelabwehr-Spikes in Weiß/ Transparent 10046991_0
4 x Vogelabwehr-Spikes in Weiß/ Transparent 10046991_0
4 x Vogelabwehr-Spikes in Weiß/ Transparent 10046991_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046991_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046991_0
EAN/GTIN:
     4052025469917
Suchbegriffe:
anti tauben spikes
balkon taubenabwehr
bird spikes
habicht abwehr

Mit diesen Vogelabwehrbändern schützt Du Deinen Balkon zuverlässig vor unliebsamen Besuch aus der Luft. Die Vogelabwehr-Spikes halten Tauben und andere Vögel fern und verhindern deren Nistplatzsuche. Bei Bedarf lassen sich die flexiblen Taubenstacheln zusammenstecken oder zurechtschneiden, sodass Du selbst Bereiche wie Dachfirsten, Balken oder Fensterbänke optimal bestücken kannst. Entscheide selbst, ob Du die 3-reihigen Taubenabwehrleisten aus Kunststoff anschrauben oder festkleben willst.

Vogelabwehr Spikes im 4er Set
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 9 x 40 x 9,5 cm
- Gewicht: je ca. 45 g
- Material: Kunststoff
- Farbe: Weiß, Transparent

Vogelspikes gegen Tauben
- Länge Dornen: ca. 8 cm
- Anzahl Dornen je Band: 24
- Maße Band H x B x T: ca. 0,5 x 40 x 9,5 cm
- Anzahl Schraublöcher je Band: 16

Taubenabwehr für Balkon und Dach
- 4 Vogelabwehrbänder zum Fernhalten von Tauben und anderen Vögeln
- Vertreibt Vögel effektiv und verhindert die Nistplatzsuche
- Je 24 Spikes in 3 Reihen pro Band aus Kunststoff
- Ideal für den Balkon, Dachfirsten, Dachbalken, Dachrinnen und Fenster
- Flexibles Band mit Löchern zum Festschrauben oder zum Festkleben
- Durch Zusammenstecken verlängerbar oder bei Bedarf einfach zuschneiden

Lieferumfang
- 4x Anti-Tauben-Spikes
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Weiß
Gewicht:
0.18 kg
Höhe:
9 cm
Länge:
9.5 cm
Breite:
40 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.