Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaminholztasche in Schwarz/ Weiß - (B)50 x (H)25 x (T)25 cm 10047010_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaminholztasche in Schwarz/ Weiß - (B)50 x (H)25 x (T)25 cm 10047010_0
Kaminholztasche in Schwarz/ Weiß - (B)50 x (H)25 x (T)25 cm 10047010_0
Kaminholztasche in Schwarz/ Weiß - (B)50 x (H)25 x (T)25 cm 10047010_0
Kaminholztasche in Schwarz/ Weiß - (B)50 x (H)25 x (T)25 cm 10047010_0
Kaminholztasche in Schwarz/ Weiß - (B)50 x (H)25 x (T)25 cm 10047010_0
Kaminholztasche in Schwarz/ Weiß - (B)50 x (H)25 x (T)25 cm 10047010_0
Kaminholztasche in Schwarz/ Weiß - (B)50 x (H)25 x (T)25 cm 10047010_0
Kaminholztasche in Schwarz/ Weiß - (B)50 x (H)25 x (T)25 cm 10047010_0
Kaminholztasche in Schwarz/ Weiß - (B)50 x (H)25 x (T)25 cm 10047010_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047010_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047010_0
EAN/GTIN:
     4052025470104
Suchbegriffe:
Filztasche
Mit diesem Brennholzkorb lagerst Du Kaminholz nicht nur zuverlässig sondern auch stilvoll. So fügt sich das moderne Design aus schwarzen Filz ideal in Wohnzimmer und Co. ein und kann besonders mit dem winterlichen Tannenbaum-Motiv überzeugen. Die praktische Filztasche ist universell einsetzbar und bietet viel Platz für Brennholz, aber auch Zeitschriften, Spielzeug oder den Einkauf. Dank der handlichen Tragegriffe kann der Aufbewahrungskorb auch im gefüllten Zustand leicht transportiert werden.

Filzkorb im Detail
- Maße H x B x T: ca. 25 x 50 x 25 cm
- Fassungsvermögen: ca. 28 l
- Traglast: bis 12 kg
- Gewicht: ca. 300 g
- Material: Filz
- Farbe: Schwarz, Weiß

Praktische Feuerholztasche
- Robuste Tasche aus langlebigem Filz in Schwarz
- Winterliches Design mit weißem Tannenbaum-Motiv
- Filztasche ist ideal für die Lagerung von Kaminholz
- Auch als Aufbewahrung- oder Einkaufskorb verwendbar
- Bei Nichtgebrauch platzsparend zusammenfalten und verstauen
- Leicht zu transportieren dank der stabilen Tragegriffe

Lieferumfang
- 1x Filztasche
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Weiß
Gewicht:
0.3 kg
Höhe:
25 cm
Länge:
25 cm
Breite:
50 cm
Weitere Suchbegriffe: aufbewahrungskorb, brennholzkorb, brennholztasche, feuerholzkorb, feuerholztasche, filz einkaufskorb, filzkorb, filztasche, filztaschen shopper, holzkorb, holztasche, holztragetasche, kamin tasche, kaminholz tragetasche, kaminholzkorb, kaminholztasche, wood bag, xxl filztasche, zeitschriftenkorb, zeitungskorb, zeitungstasche, aufbewahrung, aus filz, brennholz, einkauf, faltbar, feuerholz, filz, für kaminholz, griff, groß, holz, kaminholz, mit henkel, motiv, schwarz, spielzeug, stehend, stoff, tannenbaum, tragegriff, wäsche, weihnachten, weihnachtsbaum, weiß, winter, xxl, zeitschriften, zeitungen, zusammenfaltbar, einkaufskorb faltbar, einkaufskorb filz, filztasche shopper, holztasche für kaminholz groß, kamintasche für holz, kiste für brennholz, tasche holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.