Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 x Kaminholztasche in Schwarz - (B)50 x (H)25 x (T)25 cm 10047023_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 x Kaminholztasche in Schwarz - (B)50 x (H)25 x (T)25 cm 10047023_0
2 x Kaminholztasche in Schwarz - (B)50 x (H)25 x (T)25 cm 10047023_0
2 x Kaminholztasche in Schwarz - (B)50 x (H)25 x (T)25 cm 10047023_0
2 x Kaminholztasche in Schwarz - (B)50 x (H)25 x (T)25 cm 10047023_0
2 x Kaminholztasche in Schwarz - (B)50 x (H)25 x (T)25 cm 10047023_0
2 x Kaminholztasche in Schwarz - (B)50 x (H)25 x (T)25 cm 10047023_0
2 x Kaminholztasche in Schwarz - (B)50 x (H)25 x (T)25 cm 10047023_0
2 x Kaminholztasche in Schwarz - (B)50 x (H)25 x (T)25 cm 10047023_0
2 x Kaminholztasche in Schwarz - (B)50 x (H)25 x (T)25 cm 10047023_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047023_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047023_0
EAN/GTIN:
     4052025470234
Suchbegriffe:
Einkaufskorb
Kommissionier-Korb
Kommissionierkorb
Filztasche
Mit diesem Brennholzkörben im praktischen 2er Set lagerst Du Kaminholz nicht nur zuverlässig sondern auch stilvoll. Die universell einsetzbaren Filztaschen fügen sich durch ihr robustes Design optimal in Dein Wohnzimmer ein und bieten viel Platz, um Brennholz zu lagern. Aber auch Zeitschriften, Spielzeuge, Wäsche oder der Einkauf kann in den großen Filzkörben verstaut werden. Dank der handlichen Tragegriffe können die Aufbewahrungskörbe leicht transportiert werden.

Filzkörbe im Detail
- Maße H x B x T: ca. 25 x 50 x 25 cm
- Fassungsvermögen: je ca. 28 l
- Traglast: je bis 12 kg
- Gewicht: je ca. 300 g
- Material: Filz
- Farbe: Schwarz

Praktische Feuerholztaschen im 2er Set
- 2 robuste Taschen aus langlebigem Filz in Schwarz
- Filztaschen sind ideal für die Lagerung von Kaminholz
- Auch als Aufbewahrung- oder Einkaufskörbe verwendbar
- Bei Nichtgebrauch platzsparend zusammenfalten und verstauen
- Leicht zu transportieren dank der stabilen Tragegriffe

Lieferumfang
- 2x Filztasche
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.57 kg
Höhe:
25 cm
Länge:
25 cm
Breite:
50 cm
Weitere Suchbegriffe: einkaufskorb 28l, einkaufskorb, relaxdays einkaufskorb, aufbewahrungskorb, brennholzkorb, brennholztasche, feuerholzkorb, feuerholztasche, filz einkaufskorb, filz korb, filzkorb, filztasche, filztaschen shopper, holz tragetasche, holzkorb, holztasche, holztragetasche, kamin tasche, kaminholz tragetasche, kaminholzkorb, kaminholztasche, wood bag, xxl filztasche, zeitschriftenkorb, zeitungskorb, zeitungstasche, 2, 2 stück, 2er set, aufbewahrung, aus filz, brennholz, einkauf, faltbar, feuerholz, filz, für kaminholz, griff, groß, holz, kaminholz, mit henkel, schwarz, set, spielzeug, stehend, stoff, tragegriff, wäsche, xxl, zeitschriften, zeitungen, zusammenfaltbar, einkaufskorb faltbar, einkaufskorb filz, filztasche shopper, holztasche für kaminholz groß, kamintasche für holz, kiste für brennholz, tasche holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.