Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-tlg. Aufbewahrungskorb in Grau 10047027_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-tlg. Aufbewahrungskorb in Grau 10047027_0
3-tlg. Aufbewahrungskorb in Grau 10047027_0
3-tlg. Aufbewahrungskorb in Grau 10047027_0
3-tlg. Aufbewahrungskorb in Grau 10047027_0
3-tlg. Aufbewahrungskorb in Grau 10047027_0
3-tlg. Aufbewahrungskorb in Grau 10047027_0
3-tlg. Aufbewahrungskorb in Grau 10047027_0
3-tlg. Aufbewahrungskorb in Grau 10047027_0
3-tlg. Aufbewahrungskorb in Grau 10047027_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047027_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047027_0
EAN/GTIN:
     4052025470272
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb

Mit diesem 3-teiligen Aufbewahrungsboxen-Set behältst Du stets den Überblick über die Inhalte Deiner Schränke. Auch im Regal in Wohn-, Schlaf- oder Kinderzimmer überzeugen die grauen Schrankorganizer. Das Set kommt mit Organisationsboxen in 3 verschiedenen Größen. So finden etwa Kleidungsstücke, Accessoires oder auch Spielzeug und Badartikel ihren Platz. Wenn Du die Schrankorganizer nicht mehr benötigst, lassen sie sich einfach zusammenfalten und platzsparend verstauen.

Stoffboxen im Detail
- Größe S H x B x T: ca. 14 x 19 x 13 cm / ca. 60 g
- Größe M H x B x T: ca. 20 x 19 x 12 cm / ca. 80 g
- Größe L H x B x T: ca. 20 x 30 x 19 cm / ca. 120 g
- Volumen Boxen: ca. 3,5 L / 4,5 L / 11 L
- Traglasten: 2 kg / 3 kg / 5 kg
- Material: Filz, PU
- Farbe: Grau

Kleiderschrank-Organizer im 3er Set
- Sorgen für Ordnung in Schränken, Regalen und Co.
- Perfekt für Kleidung, Accessoires und Spielzeug
- Bei Bedarf platzsparend zusammenfalten und verstauen
- Vielfältiger Stauraum in 3 verschiedenen Größen
- Schlichte Organisationsboxen passen in jeden Raum

Lieferumfang
- 1x kleine Organisationsbox
- 1x mittlere Organisationsbox
- 1x große Organisationsbox
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Braun
Gewicht:
0.26 kg
Höhe:
20 cm
Länge:
19 cm
Breite:
30 cm
Weitere Suchbegriffe: aufbewahrungsbox, aufbewahrungskiste, aufbewahrungskorb, boxen aufbewahrung, boxes organizer, closet organizer box, closet storage, drawer organizer clothes, faltbox, filz aufbewahrung, filz aufbewahrungskorb, filzkorb, klamotten organizer, klamotten trenner, kleiderorganizer, kleiderschrank organizer, kleiderschrankaufbewahrung, kleiderschrankordnung, kleiderschrankordnungssystem, kleidungsorganisationssystem, ordnungsboxen, ordnungssystem, organisationsboxen, organizer box, schrank aufbewahrung, schrank organizer, schrankaufbewahrungsbox, schrankordnung, schrankordnungssystem, stoffbox, unterwäsche organizer, wardrobe organizer, wäsche organizer, 3, 3er set, aufbewahrung, bad, faltbar, für kleiderschrank, für schrank, grau, kinder, kleiderschrank, kleidung, kommode, ordnung, organisation, schrank, schublade, set, stoff, wäsche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.