Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 x Aufbewahrungsbox in Grau - (B)33 x (H)32 x (T)33 cm 10047056_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 x Aufbewahrungsbox in Grau - (B)33 x (H)32 x (T)33 cm 10047056_0
4 x Aufbewahrungsbox in Grau - (B)33 x (H)32 x (T)33 cm 10047056_0
4 x Aufbewahrungsbox in Grau - (B)33 x (H)32 x (T)33 cm 10047056_0
4 x Aufbewahrungsbox in Grau - (B)33 x (H)32 x (T)33 cm 10047056_0
4 x Aufbewahrungsbox in Grau - (B)33 x (H)32 x (T)33 cm 10047056_0
4 x Aufbewahrungsbox in Grau - (B)33 x (H)32 x (T)33 cm 10047056_0
4 x Aufbewahrungsbox in Grau - (B)33 x (H)32 x (T)33 cm 10047056_0
4 x Aufbewahrungsbox in Grau - (B)33 x (H)32 x (T)33 cm 10047056_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047056_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047056_0
EAN/GTIN:
     4052025470562
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
sammelbehälter grau
sammelbehälter

Schaffe Ordnung und Organisation in Deinem Zuhause mit den grauen Regal-Aufbewahrungsboxen aus Vlies. Diese 4 Regalboxen bieten viel Stauraum für Kleidung, Accessoires und vieles mehr. Dank ihrer Größe passen die Boxen in die quadratischen Fächer diverse Regalsysteme, ob im Schlafzimmer, Wohnzimmer oder Kinderzimmer. Die Grifflöcher gewährleisten das einfache Herausziehen. Die Stoffboxen sind nicht nur stabil, sondern auch faltbar und können bei Nichtgebrauch platzsparend verstaut werden.

Aufbewahrungsbox 4er Set im Detail
- Maße H x B x T: je ca. 32 x 33 x 33 cm
- Innenmaße H x B x T: je ca. 30,5 x 32,5 x 32,5 cm
- Traglast: ca. 5 kg
- Gewicht: je ca. 0,6 kg
- Material: Vlies, Pappe, Kunststoff
- Farbe: Grau, Weiß

Aufbewahrungsbox aus Stoff
- Geräumige Regalaufbewahrungsboxen für Kleidung, Accessoires und mehr
- Vielseitig einsetzbar als Spielzeug- oder Kinderzimmerbox
- Ideal auch als Badezimmerkiste für diverse Badartikel
- Perfekte Passform für quadratische Kommodenfächer
- Praktisch faltbare Stoffboxen bei Nichtgebrauch
- Leicht zu tragen dank Grifflöchern aus Kunststoff

Lieferumfang
- 4x Aufbewahrungsbox
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
0.64 kg
Höhe:
32 cm
Länge:
33 cm
Breite:
33 cm
Weitere Suchbegriffe: allzweckbox, aufbewahrungsbox, aufbewahrungskorb, aufbewahrungswürfel, aufbewahrunskisten, badezimmerkiste, box, boxen, fabric storage box, faltaufbewahrungsbox, faltbox, faltkiste, kinder kiste, kinderzimmerbox, ordnungsboxen, ordnungskiste, organizer box, regal aufbewahrungsbox, regalbox, regal körbe, spielzeug aufbewahrung, spielzeugbox, stoff kisten, stoff aufbewahrungsbox, stoffbox, storage box, würfelregal boxen, 30 cm, 30x30x30cm, aufbewahrung, aus stoff, badezimmer, deko, faltbar, für regal, grau, griff, groß, kinderzimmer, kleidung, ohne deckel, ohne motiv, quadratisch, set, stoff, wohnzimmer, aufbewahrungsbox aus stoff, aufbewahrungsbox grau, aufbewahrungsbox kinderzimmer, aufbewahrungsbox regal, aufbewahrungsbox stoff, aufbewahrungsbox stoff faltbar, box aufbewahrung, boxen aufbewahrung, boxen aufbewahrung stoff, box für regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.