Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 x aufblasbare Palme in Grün/ Braun 10047058_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 x aufblasbare Palme in Grün/ Braun 10047058_0
2 x aufblasbare Palme in Grün/ Braun 10047058_0
2 x aufblasbare Palme in Grün/ Braun 10047058_0
2 x aufblasbare Palme in Grün/ Braun 10047058_0
2 x aufblasbare Palme in Grün/ Braun 10047058_0
2 x aufblasbare Palme in Grün/ Braun 10047058_0
2 x aufblasbare Palme in Grün/ Braun 10047058_0
2 x aufblasbare Palme in Grün/ Braun 10047058_0
2 x aufblasbare Palme in Grün/ Braun 10047058_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047058_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047058_0
EAN/GTIN:
     4052025470586
Suchbegriffe:
aufblaspalme
badepalme
ballermann accessoires
ballermann deko
Eine Reise in die Karibik ist heutzutage nicht gerade günstig. Wer trotzdem nicht auf tropisches Feeling verzichten möchte, ist mit diesen zwei Aufblaspalmen genau richtig beraten. Das bunte Design sorgt für einen tollen Blickfang und erzeugt im Handumdrehen sommerliche Stimmung. Auf der nächsten Poolparty oder beim Sommerfest dürfen die Dekopalmen auf keinen Fall fehlen! Der runde Standfuß sorgt für einen stabilen Stand, wodurch die Hawaiipalmen flexibel und freistehend platziert werden können.

Aufblasbare Palme 2er Set im Detail
- Maße inkl. Palmenblätter H x D: ca. 80 x 62 cm
- Durchmesser Standfuß: ca. 25 cm
- Gewicht: ca. 170 g
- Material: PVC (BPA-frei)
- Farbe: Grün, Braun

Dekopalmen für Südsee-Feeling
- Ideal für Pool, Garten, Balkon und Terrasse
- Deko für Poolpartys, Sommerfeste, Mottopartys
- Einfach mit Mund oder Luftpumpe aufpusten
- Für drinnen und draußen geeignet
- Sommerdeko ist ein toller Hingucker

Lieferumfang
- 2x aufblasbare Palme
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Dunkelgrün | Dunkelbraun
Gewicht:
0.33 kg
Höhe:
80 cm
Länge:
62 cm
Breite:
62 cm
Weitere Suchbegriffe: ballermann gadgets, beach palme, deko palme, hawaii deko, hawaii-palme, karibik deko, luft palme, mallorca deko, palm tree, palme, party gadgets, party zubehör, partydeko, partypalme, plastik palme, pool deko, pool gadgets, pool palme, sommerdeko, strand deko, strand gadget, spielzeug palme, wasserspielzeug, 80 cm, accessoires, aufblasbar, ballermann, beach, deko, erwachsene, gadget, groß, hawaii, inflatable, malle, party, plastik, pool, set, sommerparty, sommerurlaub, spaß, strand, aufblasbare deko, aufblasbare palme, beach party deko, deko hawaii, deko palme groß, deko party, deko pool, deko sommerparty, geschenke für whirlpool, hawaii party deko, malle party accessoires, mallorca party, mallorca party accessoires, mallorca party deko, palme aufblasbar, palme deko, palme plastik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.